内袋付 フレコンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「内袋付 フレコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレコンバック 内袋付」、「フレコンバッグ 排出口あり」、「フレコン パック」などの商品も取り扱っております。
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。 仕様 (ラミネート)内あり トラスコ品番 412-7587 厚さ(mm) (内袋)0.15 質量(kg) 3.6 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×800 外径(mm) Φ1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 1000
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 1900×3000 透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA981WM-27 タイプ 注入口全開 容量(L) 1007 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 1100×1060
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様 丸型 寸法(mm) Φ1100×1100+750 質量(kg) 約1.7(1枚) 容量 1t タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし 種別 樹脂、粒状物運搬用
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶の内袋としてご利用いただけます。 水・木くずなどを入れるのに適しています。 厚み0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
材質 ポリエチレン(PE) 入数(枚) 5
1袋(5枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
半透明
1袋(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm) Φ1100×700 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様 (ラミネート)なし トラスコ品番 412-7625 幅(mm) 870 質量(kg) 1.4 奥行(mm) 870 投入口寸法(径×高さ)(mm) □870×800 外径(mm) □870 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(kg) 500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 仕様 (ラミネート)外あり トラスコ品番 412-7528 質量(kg) 2.0 投入口寸法(径×高さ)(mm) □500×950 外径(mm) □870
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1m50cm×3mの超大型サイズ!厚くて丈夫、大きい荷物のカバーに最適。
用途長大物の梱包や機械のホコリよけ、雨・風よけのカバーに。 容量(L) 150 材質 ポリエチレン 入数(枚) 1 寸法(横×縦)(mm) 1500×3000
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
丸型 寸法 本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm 使用荷重(t) 1 容量(m3) 1
1束(10枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用 仕様 アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造 トラスコ品番 855-3259 セット内容 本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付 質量(kg) 1.7 タイプ 丸型 外径(mm) Φ900 最大充填質量(kg) 1000 2018年トラスコ掲載ページ 8 0878
1袋
5,398 税込5,938
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途肥料・飼料用に。
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
用途鉱物・パウダー運搬用に。 外径(mm) Φ1100 最大充填質量(kg) 1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として 材質 ポリエチレン 寸法(mm) 1900×3000 透明
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体) 耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm) Φ1100 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大充填質量(t) 1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様 角型・自立式 質量(kg) 1.4 タイプ フタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×870×1200 最大充填質量(kg) 500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。 UV剤配合で耐候性に優れています。 本体生地は食品衛生法に適合しています。 排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。 寸法(mm) Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500 本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白 タイプ 丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付 ベルト幅(mm) 100 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約1100×1100 下穴径(Φmm) 約450 質量(kg/枚) 約1.95
1パック(10枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)