- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 内装用品 ヤヨイのおすすめ人気ランキング
内装用品 ヤヨイのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「内装用品 ヤヨイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰袋 内装」、「クロス職人腰袋」、「内装用品」などの商品も取り扱っております。
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)
303
サイズ
10寸相当
刃厚(mm)
0.5
材質(ハンドル)
ABS樹脂
材質(ブレード)
ステンレス
ハンドル厚さ(mm)
最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)
合板(厚約12mm)
材質(ブレード)
ステンレス
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
厚さ(mm)
約0.12
周辺部が多少の凹凸をもった極薄片になっていますので、パテが面白いほどよく取れます。
強化プラスチック製ですので優れた耐久性が有り、使用の際バケツ等の容器を傷めません。また、直接パテの混合も可能です。
パテの他に接着剤にも適用できるオリジナルのプラスチックヘラです。
先端幅(mm)
90(直線部/40)
全長(mm)
210
色
ブラック
1丁
¥399
税込¥439
当日出荷
使いやすい大きさにカットしたスポンジです。
ジョイント部の糊の拭き取り、糊付機・バケツ等の洗浄に便利で大変経済的なスポンジです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×130×60
1袋(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別
ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様
VOC発生ゼロ
成分
でん粉系
認定番号
MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
エンボス加工が施してありますので、糊付機に巻き込みにくくなっています。
ローラーからのはずれも良く、便利なテープです。
用途クロスカット用
テープ長さ(m)
250
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.023
クロス施工時のカッター、ツノベラ、ローラー、ポンチ等が効率良く収納できるよう小ポケットが多数装備されています。
樹脂製の底板はホックで固定できますので中であばれず、地ベラ等の刃先から底部を保護します。
刃折り板Aを標準装備しています。
適合ベルト幅(mm)
48~50
腰の強い0.38mm厚小刃をそのままロング刃に採用。
24回折れるので経済的。
適合本体
職専カッター D-001
厚さ(mm)
0.38
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質
ストロングアリン2520デニールナイロン
色
ブラック/緋色
機能
防水加工、超高密
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)
300
幅(mm)
70
厚さ(mm)
5
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
スリムなハンドル形状で、板厚も9mmなので軽量です。
全高を約170mmに抑えているので、取り回しがしやすくなっています。
板厚(mm)
約9
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
ステンレス
窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。ミニ75mmは幅75、35、15mm、ミニ90mmは幅90、40、20mmの幅であて切りできます。手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。
板厚(mm)
(ハンドル)9
材質(ハンドル)
白カバ圧縮
材質(ブレード)
ステンレス
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)
115
先端厚さ(mm)
約2
材質(ハンドル)
合板
材質(ブレード)
超高分子量ポリエチレン
目透かしや入り隅のクロス押さえ込み等、アイデア次第で色々使えるヘラです。
ステンレス製のブレードに木製ハンドルを取り付けてあります。
幅(mm)
115
高さ(mm)
135
材質(ハンドル)
単板(厚約16mm)
高級馬毛を使用した撫でブラシです。大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛丈(mm)
約15
板厚(mm)
(ハンドル)約15
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
7×50×300
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。
持手付はスライドや持ち運びが容易です。
床皮を使用した丈夫な床用腰袋です。
内側ポケットには、鉛筆や千枚通し等が簡単に収納でき、スコヤも収納できるバンド付きです。
前面ポケットには、厚みのあるL型カッターも収納でき、サイドのポケットにはディバイダー等が収納できます。
質量(g)
約380
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×45×150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×180
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質
ポリプロピレン
先端厚さ(mm)
約3