- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 内視鏡保管庫のおすすめ人気ランキング
内視鏡保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新104件の「内視鏡保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内視鏡 ホルダー」、「内視鏡スタンド」、「発煙筒ホルダー」などの商品も取り扱っております。
架台は2段付いていますので、コネクターを安定して保持できます。扉内側に小物類を収納できるケース付きです。品番:ENN-04D、ENN-08Dは洗浄した内視鏡の水分を除湿し、加熱することなく庫外へ除去します。
材質
ステンレス(SUS430)
2段式架台を採用。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
仕様
生検鉗子掛/4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
材質
本体/ステンレス(SUS304・ヘアーライン仕上)、架台/アクリル
2段式架台を採用しています。
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
鼻内視鏡を壁やユニットに掛けた状態で保管できるホルダーです。
上・中・下段の各ハンガーには落下防止のストッパー付きです。
内視鏡の軟性部やレンズは収納パイプ内に入れて保護できます。
壁やユニットに付属の取付用ビスまたは背面の2コのマグネットで取り付けます。オプションの壁取付用ガイドレールを使用するとホルダーの取り外しが可能になります。
付属品
壁取付用ビス、ユニット取付用インシュロック
タイプ
浸漬
耐荷重(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)100×110×540、(収納パイプ部)Φ34<内径Φ28>×800
松吉医科器械コード
24-2473-02
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
材質
支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)
(止め具間)450
質量(kg)
2
高さ(mm)
1150~1700
アズワン品番
8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)
19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×500×1370~2000
材質
本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数
内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)
50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)
約15
除湿器ユニット付きで洗浄したファイバースコープの除湿に最適です。
2段式架台を採用しています。
除湿器ユニットは水が発生しない機構ですので、受皿等が不要です。
本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
電源
(除湿器)AC100V、50/60Hz
ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。
保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。
生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。
扉の内側には便利な小物ケースが付いています。
鍵付きですので安全に保管できます。
材質
ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン)
有効高さ(mm)
【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)
(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)
(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)
75
耐食性に優れるステンレスSUS304製。
2段式架台を採用しています。
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
硝子引戸仕様。
仕様
扉/引戸式硝子2枚戸(錠付)、棚板/自在式(6mm厚硝子5枚付)
材質
ステンレス(SUS304)
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×440×1320~2000
材質
ステンレス(SUS304)
キャスター
Φ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
鼻咽喉・泌尿器用のファイバースコープを安心保管ファイバースコープを効率的に収納できます。架台は取り出しやすい引出し式です。キャビネットに施錠ができ、安全に保管ができます。全高が1100mmですので机上に置いて使用可能です。
仕様
2本架け
材質
本体/スチール製(メラミン焼付塗装)、クッションシート/PE(ポリエチレン)
質量(kg)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×1100
アズワン品番
7-7847-01
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
SPE電解膜を用いた除湿ユニットが付いたタイプです。庫内の水分を加熱することなく庫外へ除去します。除湿装置に駆動部がないので音や振動もありません。
材質
ステンレス(SUS304)
1袋(6個)
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
2段式架台を採用しています。
本体前面と側面にダイノックシートを貼り、内装にあった雰囲気を演出します。
仕様
生検鉗子掛:4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)