円周測定メジャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
98件の「円周測定メジャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径測定」、「円周 測定器」、「配管 メジャー」などの商品も取り扱っております。
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 質量(g) 70 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 材質(バネ部) スチール JIS規格 1級相当(目盛精度/表面のみ)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 保証精度 直径寸法に対して±0.1mm
1個ほか
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レッキス工業周長ゲージ
溝深さが簡単測定にできます。
用途グルービング溝深さの測定 トラスコ品番 809-4609 適合機種 RG150A 質量(g) 40
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ガラス繊維製巻尺。 立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。 手によくフィットする丸型タイプ。 HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。 テープ幅(mm) 12.5 材質(テープ) ガラス繊維 タイプ 両面目盛、ブレーキ付き 材質(ケース) ABS樹脂 テープ厚さ(mm) 0.47 機構 HBS機構(ホドブレーキシステム) JIS規格 無し 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 314/100π尺目盛(表)、2(裏)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 軽くてコンパクトなABSケース入。
テープ幅(mm) 10
1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類 フリー テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 フラットメーター目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 材質(ケース) 樹脂製 材質(バネ) スチール 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 70
1個
949 税込1,044
当日出荷

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 ブラックタイプなので見やすいです。 円周と直径を同時に測定可能です。
用途大径部品の円周、直径測定に
1本
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。 彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。 テープの厚み補正済。社内検査成績書付。 アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm) 6.5(読取部13) テープ厚さ(mm) 0.2±0.01 標準張力(N/℃) 20/20 保証精度 直径寸法に対して±0.03mm
1セットほか
61,980 税込68,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 8 材質(テープ) ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様 メートル目盛 目盛種別 両面 材質(カシメ部) 真ちゅう 材質(テープ端部) ABS樹脂 質量(g) 25 寸法(mm) Φ54×20 長さ許容差(mm) ±1.4 トラスコ品番 816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm) 0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能) 材質 (本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ 繰返し精度(mm) ±0.03
1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径測定用テープです。 電線・ケーブル・ワイヤー・パイプなどの小径測定に最適です。 目盛はエッチング目盛(浮出目盛印刷) 印刷目盛(直径0.2mm目盛)
測定範囲(mm) 15~65 テープ幅(mm) 5.0(読取部10)
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm) 0~2050 質量(g) 50 本体寸法(mm) Φ70×22 最小目盛 1mm アズワン品番 8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です目盛の見やすいホワイトスチール 交換用テープ。
テープ幅(mm) 10
1個ほか
4,998 税込5,498
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径と円周を知ることができます 印刷目盛(直径0.2mm目盛、円周1mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています 軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm) 13
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径測定用テープです 被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます アルミ特製ケース入。印刷目盛(直径0.2mm目盛)
テープ幅(mm) 7.0(読取部14)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm) 0.3 目盛(mm) 1ピッチ 表示数字(mm) 10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。 軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用 種類 フリー テープ長さ(m) 1.5 テープ幅(mm) 12 材質(テープ) ガラス繊維 目盛仕様 メートル目盛 JIS規格 1級 目盛種別 片面 厚さ(mm) 0.33 標準張力 なし 質量(g) 30
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)