- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 円形 切り抜き カッターのおすすめ人気ランキング
円形 切り抜き カッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新96件の「円形 切り抜き カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸く 切る」、「丸 に 切る カッター」、「丸く 切る ハサミ」などの商品も取り扱っております。
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
(対応刃)BC-400P
付属品
BC-501P刃2枚付
トラスコ品番
406-2248
質量(g)
210
刃厚(mm)
1.0
サイズ(mm)
157×210×63
適合替刃
BC-501P、BC-400P
対応径(Φmm)
30~160
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番
360-7283
質量(g)
24.5
適合替刃
XB57
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
円を描く要領で布・紙・フィルムなどを簡単にきれいな円形が切り抜ける、画期的なカッターです。 直径4~22cmまでの円の切り抜きが可能。 ハンドルはラチェット機構付き。
材質(刃)
ハイカーボンステンレス鋼
付属品
替刃2枚
材質
ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
質量(g)
54.1
刃厚(mm)
0.3
全長×幅W×厚さ(mm)
95×147.2×30.2
適合替刃
ミシン目ロータリー替刃(XB173)、円形刃18ミリ替刃(RB18-2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
NT円切りカッター「C-1500型」専用延長スライド。直径16cm~40cmの円切りが可能になります。
トラスコ品番
395-8221
適合本体
C-1500P,iC-1500P,eC-1500P
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
32
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
232×20×11
色(本体)
シルバー
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。
普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。
角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質
ABS・TPE・ステンレス
質量(g)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×50×94
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。
二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。
人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番
395-8361
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
スケルトン
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
白
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
11.5
寸法G(mm)
対辺7
寸法A(mm)
23
寸法F(Φmm)
5.5
切削範囲(mm)
25~125
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
35
付属品
鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番
277-6090
材質
本体:S45C。刃部:SKH-51。ドリル部:ハイス鋼
質量(g)
191
軸径
三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
柄
1サークル(直径25.4mm)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
付属品
コンパスカッター替え刃 10枚入
全長(mm)
150
適合替刃・カッター
コンパスカッター替刃(XB57)
目盛間隔
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
種類
サークル 45ミリ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番
480-8649
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
568×65×50
色(本体)
シルバー
適合替刃
BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)
10
センタードリル径(Φmm)
6
用途パッキン・ガスケット作りに
材質(刃)
刃物工具鋼
穴あけ深さ(mm)
10まで(ベニヤ板/3まで)
適合材
ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど
穴あけ範囲(Φmm)
30~300
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷