- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- 円形 生爪のおすすめ人気ランキング
円形 生爪のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「円形 生爪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 生爪」、「生爪 北川」、「生爪」などの商品も取り扱っております。
薄物、薄板、パイプの加工物材質:S45C を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質
S45C
切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくい。
軽量なので、楽に爪の交換作業が出来ます。
鉄に比べ比重が軽いので、遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5×60°
材質
アルミ合金(A6061 T6)
硬度
HRB50
内径(mm)
25
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)
1.97
ピッチ(mm)
1.5
チャック寸法(inch)
6
寸法F(mm)
M10
寸法T1(mm)
165
寸法T2(mm)
20
寸法T3(mm)
36
寸法T4(mm)
12
寸法T5(mm)
6
寸法T6(mm)
20
寸法T7(mm)
15
1箱(3個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質
S45C
北川鉄工所用の生爪です。
材質
アルミ(A2017)