- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 円形アジャスターのおすすめ人気ランキング
円形アジャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「円形アジャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスターボルト ステンレス」、「パーテーション ジョイントパーツ」、「アジャスター」などの商品も取り扱っております。
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質
スチール(クロームメッキ)、設置面:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
500
寸法(cm)
5.5Φ×2
高さ(cm)
2
ポール径(Φmm)
25
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質
スチール(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン
耐荷重(kg)
400
ポール径(Φmm)
19
直径×高さ(cm)
4×1.5
1セット(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
床面との接触面積が広く、安定感があります。
材質
本体:スチール、接地面:ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×20
ポール径(Φmm)
25
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
設置面が広いので床面への負担を軽減し、保護します。ポール下部のアジャスタボルトを外して、ねじ込みます。その際ポストの最大寸(高さ)は5mm低くなります。取り付けた際の最大外寸は棚板の間口、奥行き方向に+14mm足した寸法になります。
微調整可能は最大寸5mmです。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質
スチール、ナイロン樹脂
色
ブラック
直径(Φmm)
50
ねじサイズ
W3/8×16山
1セット(4個)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
材質(ボルト)
軟鋼線材(SWRCH)
表面処理
クロームメッキ
材質(底部)
エラストマー
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上
(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)
ABS樹脂
材質(ねじ部)
鋼
仕上
三価クロメート処理(ねじ部)
色
ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)
ABS樹脂
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)
鋼
表面処理
光沢クロメート
仕上
本体:光沢クロメート。カバー:ブラック
材質(カバー)
エラストマー(黒色)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質
鉄
耐荷重N(kgf)
4903.3(500)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上
(ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)
ポリアミド
材質(ねじ部)
鋼
表面処理(ねじ部)
有色クロメート
25mmごとに刻まれている溝の位置で、棚などの部品を自由に取り付け可能
ポール径(Φmm)
25
材質
スチール
コーティング
クロームメッキ、クリアコーティング(防錆処理加工)
アジャスター
標準アジャスター
底部と本体が独立しており、上部のツマミを回すことで高さ調整を行うことが出来ます。
用途建築設備・機械など
材質
シャフト:スチール(SWCH),本体:ナイロン(PA),フット:ナイロン(PA)・ポリウレタン
仕上
シャフト:有色クロメート,本体:生地,フット:生地
製品質量(g)
35
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])
0.6(61)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質
鉄
耐荷重(N)
4903.3(参考値)
表面処理
三価クロメートメッキ
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
転倒防止に天井つっぱりタイプポール
円形アジャスターセット
ポール径(Φmm)
25
高さ(cm)
220~280
材質
スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂
アジャスター
円形アジャスター
1セット(2本)
¥5,437
税込¥5,981
5日以内出荷
機器や家具の高さ、水平調整に使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
ステンレス(SUS304)
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械
許容荷重(kg)
600
仕様
ISO14001認証取得工場製
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質
台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準受皿タイプのプラスチックラバー付きタイプです。ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100度でも変形しない)に優れています。
用途コンベヤーなどの脚にあらゆる機械の調整ボルトに
材質
ボルト・ナット/SS400相当、受皿/SS圧延鋼板(2t)、ラバー部分/プラスチック
耐荷重(N)
3923
表面処理
三価クロメート
種別
樹脂付きアジャスター