- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 円筒型タンクのおすすめ人気ランキング
円筒型タンクのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新110件の「円筒型タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型円筒」、「200l タンク」、「大型 水 タンク」などの商品も取り扱っております。
材質
PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)
159
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
付属品
20Aフィッティング
下径(Φmm)
640
上径(Φmm)
640
フタ外径(Φmm)
420
フタ
付き
商品タイプ
本体
材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。
厚さ(mm)
4.7
材質
本体・フタ/LLDPE
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
材質
容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン製なので耐薬品性に優れております。
養液栽培等に使用いただいております。
単層構造で白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
使用後の洗浄が容易にできます。
オプションで排水口の取付けが可能です。
下径(Φmm)
730
上径(Φmm)
680
フタ外径(Φmm)
750
フタ
付き
商品タイプ
本体
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
エア抜き管は防虫ネット付。
付属品
25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き
フタ
付き
商品タイプ
本体
三層構造のため耐衝撃性に優れています。
目盛りがついています。
すっきりしたテーパー無しの円筒型タイプ。
付属品
25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)
商品タイプ
本体
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品に使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様
中栓付、取手付
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
目盛
なし
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
Φ145
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番
458-7901
種別
ミストタイプ
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質
PE
FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
材質
本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
材質
本体・フタ/LLDPE
厚さ(mm)
6.3
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)
白
材質(フタ)
HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)
LDPE(低密度ポリエチレン)