- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 円筒密閉型ニッケルカドミウムのおすすめ人気ランキング
円筒密閉型ニッケルカドミウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「円筒密閉型ニッケルカドミウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケルカドミウム蓄電池」、「ニッケルカドミウム電池 パナソニック」、「ニッケル水素 バッテリー交換」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド蓄池です。
仕様
【標準充電容量】1/40CmA
型式
NDC-2435
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
0~45
公称電圧(V)
24
公称容量(mAh)
3500/5HR
1個
¥70,880
税込¥77,968
3日以内出荷
定格電圧(V)
4.8
充電方式
トリクル充電
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
非常用放送設備専用の完全密閉型ニカド電池です。
仕様
【標準充電容量】1/40CmA
使用温度範囲(℃)
0~45
公称電圧(V)
24
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
約18×70
仕様
中継器用
型式検定番号
品評予第13~7号
蓄電池容量(Ah)
24V 6
1台
¥127,890
税込¥140,679
3日以内出荷
全長(mm)
69
質量(g)
50
外径(mm)
18.6
トラスコ品番
381-1549
適合機種
UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
種別
ニッケル水素バッテリーパック
質量(g)
64
定格電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
700
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600