- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 円筒錠のおすすめ人気ランキング
円筒錠のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新152件の「円筒錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒錠 ゴール」、「インテグラル錠」、「チューブラ錠」などの商品も取り扱っております。
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど適合扉厚(mm)27~37シリーズULWシリーズ
GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ハイロジック室内用取替錠 円筒錠
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-09
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
ハイロジック室内用取替錠 円筒錠
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
ディンプルキータイプ
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス付属品鍵4本色シルバータイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室アズワン品番64-7754-08
1セット
¥5,998税込¥6,598
3日以内出荷
ハイロジック室内用取替錠 円筒錠
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-10
1セット
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど勝手左右共通取付扉厚(mm)30~45シリーズUSシリーズ
WAKI(和気産業)間仕切錠 ステンレス円筒錠
内カギ付室内錠。
室内側から施錠ができます。
ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク材質ラッチ:亜鉛ダイカスト色ヘアーラインバックセット(mm)60
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス色シルバータイプうちかぎタイプ(表示窓あり)規格ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途トイレ、個室アズワン品番64-7754-11
1セット
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
ハイロジック室内用取替錠 円筒錠
鍵つきですので、プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
握り玉タイプ
材質ハンドル:ステンレス付属品鍵3本タイプかぎつきタイプ規格ラッチフロント:57×25mm、ラッチフロントピッチ:41mm、対応扉厚:28~46mm、バックセット60mm、左右兼用主な用途勝手口、個室
WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠
外カギ、内カギ付室内錠。
室内から施錠できます。
ステンレス円筒錠。
内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。
外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア色ヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
1セット
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
1組
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
取付けカンタン!
カギ無室内錠。
ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25色ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
1セット
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 円筒錠 玄関 三協アルミ
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L記号(フロント)円筒錠適合扉厚(mm)25~30バックセット89mmビスピッチ(mm)41
1組
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト色ニッケルタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途寝室、個室
1セット
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目