- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 写真撮影用ライトのおすすめ人気ランキング
写真撮影用ライトのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新111件の「写真撮影用ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「写真用 ライト」、「撮影 照明」、「写真撮影用」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。
背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。
色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。
高輝度のLEDを96個搭載しています。
一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。
カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。
本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源
バッテリー2500mAh
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約116×10×72
光源
LED 96個
色温度
3000-6500K
点灯時間
約40分~10時間 (連続)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品
USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)
色
ブラック
質量(g)
約135
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法
幅約80mm×奥行約26mm×高さ約91mm
コネクタ形状
【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)
約40~220
定格入力電圧(V)
5
連続使用時間
約2時間~10時間
色温度
3000-6500K
定格入力電流(A)
1
動作温度
0~40℃
固定方法
アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)
寿命
発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
保証期間
1年間
定格入力電力
5W
充電池電圧(V)
3.7
充電池タイプ
充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
2000
LED使用数(個)
20+20
使用可能回数
500回(くり返し)
調光の可否
5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応機種
USBインターフェース搭載機器
色温度(K)
2700~6500
保証期間
6ヶ月間
動作温度、湿度範囲
0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)
約190
Ra
80
【消費電力55W】【コード5m】【40000時間】【IP65】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。
LEDチップを増量し、広範囲をよりしっかり照射出来るようになりました。
2灯タイプなので角度を変えて広範囲を照らせます。
安心の防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などで雨天でも気にせずお使いいただけます。
昼光色の太陽光に近い色合いでさわやかで明るいあかりで屋外・屋内での作業に最適です。
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
質量(g)
5500
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
110
全光束(Lm)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×720×900~1500
電源コード(m)
5
周波数
50/60Hz
保護等級
IP65
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内・屋外兼用
配光角度(°)
100
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品
ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約152.7×111.6×33.3
保護等級
耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約6
調光方式
3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)
約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)
2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品
交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚
寸法(mm)
約192×128×20
質量(g)
約210
入力
USB5V/2A
色調
昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K
ケーブル長(cm)
約180(コントローラー含む)
LED使用数(個)
160灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。
【使用方法】
1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。
2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。
3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様
光量:3段階
付属品
USB充電ケーブル
連続使用時間(分)
30~60
ねじ穴
1/4インチ
充電時間(分)
90~120
電源(VA)
2021/05/01
ケーブル長(cm)
30
LED使用数(個)
36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折畳が可能で2面照明を採用し持ち運びや収納便利なWeb会議や動画配信時に綺麗に映るLEDライトです。ドイツ OSRAM製LEDチップを搭載し高輝度で綺麗に映ります。
また、USBケーブルにコントローラーを搭載しライトのON/OFF、11段階の明るさ調整や3色(昼光色/電球色/白色)の色調整が可能です。
商品タイプ
ライト
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
ケンコーのRレフシリーズは、撮影の際に被写体に光を反射させることで明暗差を調整したり、ライティングコントロールが行える反射板(レフ板)のシリーズです。
ひねりながら折りたたむことで約1/3のサイズになり、携行に大変便利。専用ケースも付属します。S/Wは、銀色と白色のリバーシブルタイプ。
光線状況に合わせて使い分けることができます。31cm 、57cm、83cm、107cm、132cmの5サイズをラインナップ 。
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載。人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮します。
仕様
残量チェック:SETボタンにより任意のレベルを記憶
付属品
ハンドグリップ、自由雲台、テーブルスタンド、専用ケース(袋)、単3電池ボックス
寸法(mm)
本体:幅185×奥行185×高さ35、光面:幅130×奥行180
質量(g)
約360
電源
SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ/単3形電池×6
光源
チップ型白色LED48個/橙色LED48個
最大出力
7.2V17W
照度(Lx)
全点灯(4200K)時:約1700/50cm、最大時5000K(デーライト):約850/50cm、タングステン最大時:約830/50cm
LED
演色性:Ra90、色温度:5000/3200K※ミックス光4200K 本体デーライト表示5500K、照射角度:70°
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示01~99
点灯時間
約60分/2000mAh 約130分/4200mAh 約195分/6300mAh
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他
入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品
取扱説明書、ミニ三脚
色
ブラック
質量(g)
約512(三脚他を含む)
ケーブル長(m)
約1.5(リモコン除く)
コネクタ形状
【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)
全光束(Lm)
約35~300 ※積分球による全光束値
定格入力電圧(V)
5
対応機種
幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266
色温度(K)
2800~6700
定格入力電流(A)
2
固定方法
三脚穴(1/4インチ)
保証期間
1年間
定格入力電力
10W
光源寿命
発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
明るさ(Lm)
約95~1100(理論値)
LED使用数(個)
【LED】48+48
演色指数(Ra)
93~96
動作温度範囲(℃)
0~40
調光の可否
10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
発光方式
広域発光(点灯)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
消費電力(W)
3.6
光束(Lm)
192
電球の種類
LED
付属品
オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター
トラスコ品番
387-3722
電源(V)
AC100(ACアダプター)
全高(mm)
419
光源
0.3W白色LED球×12灯
マグネット部寸法(mm)
30×40×35
フレキ長(mm)
255
ライト寸法(mm)
150×80×11
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品
ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース
寸法(mm)
ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37
取付
本体:U1/4カメラネジ(メス)
質量(g)
ライト本体:1680、ACアダプター:440
消費電力(W)
最大約72
電源
DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)
冷却方式
ファン駆動
光源
白色 LED600個 橙色LED600個
AC電源アダプタ(V)
入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh
照度(Lx)
最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)
LED
演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lm
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)
点灯時間
バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。
トラスコ品番
207-2274
適合機種
メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウント
セット内容
Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル
質量(g)
150
光束(Lm)
オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品
撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)
730
電源
microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)
310×305×335
LED
30灯×2
主材質
プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷