冷たいベストのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
87件の「冷たいベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷感服」、「ペルチェベスト」、「PCMパワークールベスト」などの商品も取り扱っております。
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 ブラック サイズ フリー 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 約28 着丈(cm) 約44 素材 ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
1着ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!! 材質 PCM 質量(kg) 約1.6 サイズ フリーサイズ 使用時間(時間) 2~4(使用環境によりかわります) 冷却時間 冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容 アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 素材 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様 ウエスト調整機能付 材質 ポリエステル サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) 内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番 816-7565 材質 布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g) 350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質 ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。 トラスコ品番 207-3521 材質/仕上 E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック サイズ L 質量(g) 240 胸囲(cm) 100~106 着丈(cm) 67 アズワン品番 64-8360-61
1着
36,980 税込40,678
当日出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容 ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質 脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 材質(本体) ポリエステル100% 切替方式 温度:4段階 使用温度(℃) (推奨)20~45
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約4時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約4時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。 付属品 モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本 種別 ベスト 材質 ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴム ブラック サイズ フリー 質量(g) 600 胸囲(cm) 約80~130 肩幅(cm) 約28 着丈(cm) 約44 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3~4(出力5V2Aの場合) バッテリー容量(mAh) 5000 使用時間(時間) 連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類 ベスト 材質 (保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水 寸法(mm) (保冷剤)160×170 水色 サイズ フリー 材質(本体) ポリエステル100% 着丈(cm) 約60.5
1着
3,998 税込4,398
5日以内出荷

保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。 背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。 ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。 両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。 脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。 保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
用途屋内外作業時の暑さ対策として セット内容 本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個 材質 表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R)) ベージュ サイズ フリー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適応胸囲(cm) 約100まで
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様 保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容 ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm) 保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上 本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズ フリー 本体質量(g) ベスト:106 質量(g/個) 保冷剤:200 胴回り(cm) 約85~115
1着
6,998 税込7,698
当日出荷

大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズ フリー(S~LLまで対応) 材質 メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷

驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
付属品 ペルチェデバイス×3 セット内容 フローズンベスト EF92472、モバイルバッテリーRD9241、モバイルバッテリー用充電ケーブル(※ACアダプタは付属しません) 材質 コントロールホルダー:金属 バックル:プラスチック 使用環境温度(℃) 20~45 温度調節 3段階(強・中・弱) 素材 本体:ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)、別布:タフタ(ナイロン100%) 稼働時間(時間) 連続:(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
1セット
16,900 税込18,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 充電回数:約500回 セット内容 P119 ペルチェベスト、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書 寸法(mm) モバイルバッテリー:99×61.5×15 質量(g) ペルチェ:265、モバイルバッテリー:186 出力 Type-A DC5V 3.0A(MAX) 混率(%) (フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100 プレート寸法(mm) 45×45 入力 Type-C DC5V 3.0A(MAX) 充電時間 約4~5時間(DC5V/3.0A 充電の場合)
1セット
16,800 税込18,480
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファン付きウェア×ペルチェ素子でさらに涼しく快適に。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用 ファン付きウェアベスト フルセット。 【ペルチェ搭載】ペルチェプレートが背中にフィットするメッシュ構造。 【紫外線防止加工】裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。 【保冷剤用メッシュポケット】保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。 【モバイルバッテリー搭載】電池使用時間(運転時間):(強)約3時間、(中)約5時間、(弱)約7時間。 【大型ファン】風量3段切替。お好みの風量に調節可能です。ファンは取り外して掃除ができます。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。 仕様 【保冷剤用メッシュポケット】2箇所 セット内容 専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 【バッテリー】9×6.3×1.35 充電時間(時間) 約6(別売2Aアダプタ使用時) バッテリー容量(mAh) 10000 素材 ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング 寸法(外径×厚さ)(mm) 【大型ファン】約100×38 運転時間(時間) (強)約3、(中)約5、(弱)約7
1着
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容 ベスト 種別 ベスト サイズ フリーサイズ(胸回り780~900mm) 切替方式 3段階 使用環境温度(℃) 20~45 バッテリー容量(mAh) 電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 安全機能 異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能 材質(メッシュ) 材質(ニット部)ナイロン87% ポリウレタン13%
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容 ベスト型冷却下着本体のみ 材質/仕上 ポリエステル
1着
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容 ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh ブラック サイズ フリー 胸囲(cm) 80~130 本体質量(g) 650 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 タンク容量(mL) 1300 給水口径(Φmm) タンク:80 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷