- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 冷凍庫 温度 計のおすすめ人気ランキング
冷凍庫 温度 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新540件の「冷凍庫 温度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 冷凍庫温度計」、「業務用 冷凍庫 温度計」、「冷凍庫の温度」などの商品も取り扱っております。
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)
‐40~70
付属品
取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)
約40(電池含む)
測定精度
±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×16.5
表示分解能
0.1℃
使用電池
CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)
‐10~50
電池寿命
約1年以上
ケーブル長(mm)
800
防水性
(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)
-30~+30
寸法(mm)
Φ58×18
質量(g)
20
最小単位(℃)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約28
タイプ
横型
精度
±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×8×26
最小目盛
1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
温度範囲(℃)
-30~50℃
材質
ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)
135×24×7mm
質量(g)
20
精度
±2℃
設置方式
冷蔵庫用
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品
コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質
ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)
75
電源
アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)
冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
65×65×19
精度(℃)
冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲
温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式
卓上式
温度表示方式
デジタル
防水保護等級
IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類
冷蔵庫用温度計
測定範囲:冷凍-20~+20℃(1目盛2℃) 冷蔵-10~+20℃(1目盛1℃)
材質
ABS
寸法(mm)
幅42×高さ84×奥行28
質量(kg)
0.019
測定範囲
(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 ℃ (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20 ℃
材質(本体)
ABS
質量(g)
約19(2個入り)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×18×77
最小目盛(℃)
1
表示範囲(℃)
(冷凍庫用温度)-20 ~ 20 (冷蔵庫用温度)-10 ~ 20
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅42×高さ84×奥行28
TKG品番
9-0621-1201
TKG品番(2017)
6-0554-0901
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸盤・マグネット付。冷蔵庫の温度管理に
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
90×21×15
全長(mm)
90
質量(g)
25(クリアボックス)
設置方式
吸盤/マグネット
アズワン品番
61-6865-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)
ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-34~50
精度(℃)
±2
寸法(mm)
Φ50×20
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
最高最低温度記録機能
サイズ
116(W)×18(D)×39(H)mm
電源
アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)
2m
精度
±1℃
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み
電源
リチウム電池(CR123A)
測定範囲(℃)
-40~40
精度
±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外)
感温部(mm)
Φ6×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47.5×31×35.5
表示分解能
1℃
温度測定範囲(℃)
-40~+40
精度(℃)
-20~20℃:±1、それ以外:±2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47.5×31×35.5
測定周期(秒)
約10
使用環境温度(℃)
-10~50
素子
【測温素子】サーミスタ
使用場所
冷凍・ショーケース
特性
防水
防水性
IP64に準拠
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)
-50.0~150.0
セット内容
本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)
60
電源
単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
93×39×31
センサー
長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)
±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
0.1℃
設置方式
マグネット付
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-30~50
材質
本体:ABS樹脂
電源
アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)
1.2
温度精度
-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛
1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約21
精度
±2℃
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)
85×67×16
全長(mm)
85
質量(g)
30(クリアボックス)
アズワン品番
61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-40~50
トラスコ品番
756-8924
寸法(mm)
144×41×26
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
測定対象
冷蔵・冷凍庫用
サンプリング
約10秒
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷