冷凍庫 150lのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
85件の「冷凍庫 150l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍庫 マイナス20度」、「インバーター制御冷蔵庫」、「保冷剤 冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエムランキング1位
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エクセレンス アップライト ファン式冷凍庫 エクセレンスランキング2位
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付 使いやすい引き出しバスケット付 電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで) スリムな幅475mmでたっぷり容量 安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)114(食品収納スペースの目安:107)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×543×1250仕様1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン質量(kg)37ホワイト消費電力(W)130庫内温度(℃)-18以下年間消費電力量(kWh/年)323(50/60Hz)
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエムランキング3位
-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き 小分け整理に便利なカゴ1個付き 鍵付きで安心保管 4輪キャスター付きで移動もらくらく イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 耐久性に優れた強カ扉ヒンジ 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
1台(97L)ほか
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンスランキング4位
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下
1台
57,980税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファン式小型冷凍庫 ケニスランキング5位
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
1個
69,980税込76,978
8日以内出荷

【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、ABS等ホワイト質量(g)1800記号冷凍庫記号:フォースター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290電源コード(m)1.8耐熱温度(℃)トップテーブル:100運転音(dB)28保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90年間消費電力量(kWh/年)294省エネ基準達成率(%)158定格内容積(L)142
1台
54,980税込60,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(kg)25定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)60/58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860電源周波数(Hz)50/60扉開閉方式上開き式年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77定格内容積(L)142
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷

在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐熱温度(℃)100耐荷重(kg)20
1台
49,980税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開き式冷凍庫 175L
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430定格内容積(L)175仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月質量(kg)44定格電圧(V)100温度(℃)冷凍室負荷:-18定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)1.9消費電力量(Wh)282/年定格入力(W)81/87
1台
52,980税込58,278
9日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍庫 274L
【省エネ基準達成率261%】【容量247L】【右開き】鮮度を保ち、素早く冷凍する「急冷モード」搭載。誰でも簡単操作が出来る、「LED表示+静電タッチパネル」搭載です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×705×1850ブラック質量(g)70000電圧(V)(50/60Hz)AC100幅(mm)596内容積(L)274
1個
99,980税込109,978
9日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB質量(kg)49ホワイトタイプノンフロン間口(mm)497ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)460/460省エネ基準達成率(%)116定格内容積(L)168(上29/下139)標準消費電力料金(円/h)14300/14300最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)積載段数(段)3
1台
69,980税込76,978
10日以内出荷

汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン付属品ヘラ×1、キー×2質量(kg)50グレーガスの種類R600aとR170の混合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式直冷式運転音(dB)45扉開閉方式チェスト方式電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050定格内容積(L)150
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 170L
200L以下の容量帯では珍しい野菜室搭載モデル!幅約44cmだから設置面積が小さい。どこでも楽における。
質量(kg)36間口(mm)444定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518定格内容積(L)170
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス高さ(mm)1060奥行(mm)535間口(mm)475定格電流(A)1.1/1.0本体質量(kg)約32.0内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192/190グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
1個(105L)ほか
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)冷凍庫 121L
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。 ホームフリージングに便利な急凍機能付き。 整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)質量(kg)33シャイニーシルバー奥行(mm)据付必要:686幅(cm)48温度(℃)冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下引出し数バスケット:4段定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×586×1126耐熱温度(℃)耐熱トップテーブル:100ドア鋼板ドア年間消費電力量(kWh/年)365省エネ基準達成率(%)112保持期間冷凍食品の目安:約3ヶ月定格内容積(L)121、(食品収納スペース)87
1台
59,980税込65,978
12日以内出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142ホワイト寸法(mm)約475×635×1290材質鋼板、PP、ABS、ガラス等電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)315(2021年)コード長さ(m)約1.8扉開閉方式右開き耐熱温度(℃)トップテーブル:100保証期間お買い上げ日より1年間幅(mm)475
1台
52,980税込58,278
翌々日出荷

-20℃以下でしっかり冷凍保管 冷凍能力調整ダイヤル付き イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全 シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全 庫内排水栓があるので簡単清掃 どこでも使える100V使用 安心のフォースターマーク付き 温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)ほか
24,980税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)26000電源(V)AC100(50/60Hz共用)耐荷重(kg)トップテーブル:30コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850扉開閉方式右開き年間消費電力量(kWh/年)132定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)