- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 圧縮空気清浄化機器
- 冷凍式エアードライヤーのおすすめ人気ランキング
冷凍式エアードライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新102件の「冷凍式エアードライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアドライヤー 冷凍式」、「コンプレッサー ドライ」、「小型 冷凍機」などの商品も取り扱っております。
高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)
5~50
使用流体
圧縮空気
ドレン排出口径
Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)
0.2~0.98
出口空気露点(℃)
圧力下10
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)
1.4
空気圧力(MPa)
(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)
5~80
出口空気圧力露点(℃)
10以下
定格使用圧力(MPa)
0.7
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)
5~40
制御方式
(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式
強制空冷
最大気圧力(MPa)
(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径
内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式
キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)
5~80
周囲温度(℃)
2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)
0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)
10
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
1
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。
【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。
【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。
【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。
【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.83
寸法W(mm)
10
寸法V(mm)
6
入口空気温度(℃)
(最高圧縮)80
周囲温度(℃)
2~45
付属品
オートドレントラップ、ドレンバルブ
使用圧力範囲(MPa)
0.3~1.0
制御方式
(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁
電圧(V)(50/60Hz)
三相200/200・220
冷却方式
強制空冷
使用冷媒
R410C
塗装色
グレー
配管口径
Rc1・1/2(メネジ)
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。
組み合わせは3タイプ。
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
周囲温度(℃)
2~40
入口空気圧力(MPa)
0.2~1.0
入口空気温度(℃)
5~80
最大使用圧力(MPa)
1
出口空気温度露点(℃)
10以下
アフタークーラ内蔵の省エネ設計
アフタークーラ内蔵により最高入口空気温度80℃を実現。
15kWクラスのベビコン、パッケージオイルフリーベビコン、オイルフリースクロール圧縮機(マルチドライブスクロール)との直接接続を可能としました。
周囲温度(℃)
5~40
制御方式
(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式
強制空冷
最大気圧力(MPa)
(圧縮空気入口)0.93
冷媒制御方式
キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)
圧力下10以下
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))
100
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
周囲温度(℃)
(処理条件)32、(使用条件)2~45
入口空気圧力(MPa)
0.69
出口空気露点(℃)
(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)
0.2~0.98
圧縮空気中のドレンを除去し、ベビコンからの吐出し空気温度を下げます。特に冷凍式エアードライヤーの入口空気温度を下げる場合に最適です。
高効率小型コンデンサの採用により、従来機比質量4kg低減、設置面積約20%低減、製品容積約20%低減しました(AC-40FA)。
オートドレントラップの採用により信頼性を向上しました。
空気入口、出口配管を上面に配置し、バイパス配管の接続を容易にしました。
電源電圧(V)
単相 50Hz 200 / 60Hz 200・220
周囲温度(℃)
2~40(ドレンの凍結がないこと)
入口空気圧力(MPa)
0.93
高温環境に対応!
周囲温度 :最大45℃
入口空気温度:最大65℃
16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)
0.69
出口空気露点(℃)
(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)
0.2~0.98
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷