冷凍式サーモチラー HRZ シリーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「冷凍式サーモチラー HRZ シリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラー 水冷 式」、「チラー」、「エチレングリコール水溶液」などの商品も取り扱っております。

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式 水冷冷凍式 ねじの種類 Rc
1個
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


1個
2,598,000 税込2,857,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式 水冷冷凍式 冷却能力(kW) 10 ねじの種類 Rc
1個
2,998,000 税込3,297,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298,000 税込2,527,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズ E5CB 制御方式 ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度 調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm) PV/16.2、SV/7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 指示方式 7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイ LED 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度 相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力 リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期 0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I) 0~3999s(1s単位) 微分時間(D) 0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min) AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 付属品 ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×428×478 付属品 L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm) (水槽)289×185×210 質量(kg) 約39 電流(A) 12/13 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 (冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/17(無負荷時) 水槽容量(L) 約10 冷凍機 空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃) -20~+20 保証期間 3年 ノズル外径(Φmm) 10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm) 448×428×478 使用可能液体 水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒 R407C アズワン品番 1-1585-03 冷却能力(W) 1400(20℃) 循環方式 (外部)密閉系向循環方式 材質(水槽) SUS304 安全機能 漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)