冷凍機工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「冷凍機工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調工具」、「スクエアレンチ」、「八角 レンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
725 税込798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズラチェットレンチ
エアコン、冷凍機のバルブ開閉に使用できます。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。4サイズバルブキーレンチ(Y60613)のヘビーデューティ仕様。全長が25%大きく、しっかり握れて力が入れやすく、使いやすい。ラチェットは丈夫な歯と大きなギヤを採用したヘビーデューティ仕様で耐久性を向上。
全長(mm) 175 寸法(inch) 四角:3/16・1/4・5/16・3/8 アズワン品番 64-6755-51
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch) 5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560TA、TA520CK、TA771ST-2、TA771ST-3、TA771ST-4、TA873TS
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。1本で4サイズ対応。片面2サイズのリバーシブルタイプ。
全長(mm) 140 寸法(inch) 四角:3/16・1/4・5/16・3/8 アズワン品番 64-6755-49
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。 材質/仕上 S45C。表面処理:カチオン電着塗装
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

冷凍空調システムのバルブキー開閉用ラチェットレンチ。
用途大口径用 全長(mm) 175 寸法(inch) 四角:3/8・1/2 アズワン品番 64-6755-50
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容 真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180) 質量(kg) 10.5
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 72ギア採用で、狭い場所でも作業が楽に行えます。 サイズ …1/4″×3/8″、3/16″×5/16″ (四角)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質 特殊鋼 表面処理 クロムメッキ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)