- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 冷却 ファン 24vのおすすめ人気ランキング
冷却 ファン 24vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新666件の「冷却 ファン 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Nidec ファン」、「dcファン 24v 120mm」、「二重反転 ファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
仕様
RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD4010
消費電力(W)
2.16
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.2
音圧レベル(dB)
25
取付角寸法(mm)
40×40
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
60
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
2.4
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
1.13
音圧レベル(dB)
34
取付角寸法(mm)
80×80
最大静圧(Pa)
39.83
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
160
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD6025
消費電力(W)
3.9
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.8
音圧レベル(dB)
40
取付角寸法(mm)
60×60
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
5100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
160
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
サイズ(mm)
40×40
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
シリーズ
OD1225
消費電力(W)
3
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
2.03
音圧レベル(dB)
34
取付角寸法(mm)
120×120
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
140
1個
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.7
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.26
音圧レベル(dB)
32
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
74.68
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90
1個
¥1,125
税込¥1,238
欠品中
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-20~+70
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
仕様
電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
サイズ(mm)
60×60
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)
12.2
形状
角形
質量(g)
約20
種類
DCファン
材質(フレーム)
ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)
41×41
材質(軸受)
滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)
ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低騒音/軽量
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
3.5
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.68
音圧レベル(dB)
35
取付角寸法(mm)
60×60
最大静圧(Pa)
49.79
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4500
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
150
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)
10
質量(g)
16
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
リード線
UL1061、AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□40
耐振性
振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)
40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)
DC24
種類
DC
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
サイズ(mm)
40×40