- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 冷却 ファン pcのおすすめ人気ランキング
冷却 ファン pcのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新603件の「冷却 ファン pc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーター冷却」、「パソコン 放熱」、「換気用扇風機」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
サイズ(mm)
120×120
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS、アルミ
色
シルバー
質量(g)
約785(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)2段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
(ファン)140×140×20
LED
青色LED※OFFにすることはできません
端子
USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容
本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)
約600
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約283(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約297×110×36(ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
250
回転数
(ファン)3000±300RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約28
ファン
2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm)
最大風量(CFM)
約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。
「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。
冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。
面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様
ファンガード:表裏両面に搭載
電流(A)
0.34
電圧(V)
5
騒音値(dB)
32
回転数
1600 rpm
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
75
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質
ABS、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約1530(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約405×280×64 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
460
回転数
(ファン)1300±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約41
ファン
2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm)
最大風量(CFM)
約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
112
外形寸法(mm)
80×80×25
電流(A)
0.3
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
2800
騒音値(dB)
27
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
34
商品タイプ
扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
厚さ(mm)
25
形状
角形
種類
DCファン
センサー
パルスセンサ付
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)
120×120
一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.68
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
900
騒音値(dB)
31/1FAN
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69/1FAN
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)
215
外形寸法(mm)
120×120×25
電流(A)
0.32
電圧(V)
5
回転数(min-1[r.p.m])
1900
騒音値(dB)
31
ケーブル長(cm)
USB:約70
軸受種類
1ボールベアリング
最大風量(CFM)
69
商品タイプ
扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品
USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)
約619
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:1300±10%
定格電圧(V)
5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)
150
インターフェース
USB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間
6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))
最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×18×120
アズワン品番
65-0462-90
動作湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)
36.8
動作温度範囲(℃)
-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷