冷却 ベストのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
261件の「冷却 ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペルチェベスト」、「冷却ファン ベスト」、「クーラーベスト」などの商品も取り扱っております。
ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。
用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。 セット内容 ベスト型冷却下着本体のみ 材質/仕上 ポリエステル
1着
35,980 税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用 セット内容 ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付) ブラック サイズ フリー 胸囲(cm) 80~130 本体質量(g) 650 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 タンク容量(mL) 1300 給水口径(Φmm) タンク:80 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)アイスマン2ベストSET
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす水冷ベスト。
セット内容 アイスマンベスト×1、専用リチウムイオンバッテリー3350mAh×1(タイマー機能付き)、充電用ケーブル×1 ブラック サイズ フリーサイズ(S~5L相当) 胸囲(cm) 80~130 肩幅(cm) 30 着丈(cm) 43 素材 ウエア:ポリエステル、タンク:TPU、保冷生地:アルミ・ポリウレタン、ホース:シリコーンゴム 前身丈(cm) 36 後身丈(cm) 47
1セット
16,900 税込18,590
3日以内出荷

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 ジッパー付きで着脱が容易です。
用途作業着の冷却インナーとして。 酷暑など過酷な環境下での作業用に。 トラスコ品番 207-3521 材質/仕上 E-MEST PES 82%、エラスタン 18% ブラック サイズ L 質量(g) 240 胸囲(cm) 100~106 着丈(cm) 67 アズワン品番 64-8360-61
1着
35,980 税込39,578
翌日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様 洗濯可(ネット使用) セット内容 ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm) 保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上 本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズ フリー 本体質量(g) ベスト:106 質量(g/個) 保冷剤:200 胴回り(cm) 約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。
用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア セット内容 ベスト 種別 ベスト サイズ フリー 切替方式 3段階 混率(%) (ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃) 20~45 バッテリー容量(mAh) 電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm) 78~90 安全機能 異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
1セット
18,900 税込20,790
当日出荷

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容 ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質 脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式 温度:4段階 使用温度(℃) (推奨)20~45 混率(%) ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大沼プランニング水冷ベスト
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に サイズ フリー(S~LLまで対応) 材質 メッシュポリエステル 100%
1着
32,300 税込35,530
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様 ウエスト調整機能付 材質 ポリエステル サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm) 内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番 449-3672 材質 (チューブ)ナイロン 質量(g) 650 温度(℃) (冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min) (冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m) 1.4 適合ホース径(Φmm) 8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類 ベスト 材質 (保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水 寸法(mm) (保冷剤)160×170 水色 サイズ フリー 材質(本体) ポリエステル100% 着丈(cm) 約60.5
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品 本体、タンク、日本語説明書 サイズ フリーサイズ 質量(g) 約760 寸法H(mm) 40 タンク容量(L) 2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm) 260 寸法W(mm) 400 運転音(dB) 強モード約45dB 電源(V)/電流(A) USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間 強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード 強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材 本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm) 約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間) ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!! 材質 PCM 質量(kg) 約1.6 サイズ フリーサイズ 使用時間(時間) 2~4(使用環境によりかわります) 冷却時間 冷蔵庫や冷水に約30分
1着
24,980 税込27,478
3日以内出荷

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。 付属品 専用アルミ保冷剤3個付 トラスコ品番 194-8978 セット内容 保冷剤3個付 ブラック サイズ フリー 質量(g) 716
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類 冷却ベスト 材質 ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム 寸法(mm) 80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック) サイズ フリーサイズ 質量(g) 880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック) 温度(℃) (凝固融解温度)16 内容 (保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤 保冷時間(時間) 2(使用環境による)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。 仕様 クールベスト用保冷剤単品 寸法(mm) 約190×130 質量(g) 200 アズワン品番 64-5220-57
1個
189 税込208
当日出荷

短め丈で身体にジャストフィット! ブレが少なく作業の邪魔になりにくい 身体への接触面積が大きく密着度も高いので、保冷効果を最大限に得られます。 ボディー部分には抗菌・防臭機能が半永久的に続くミューファン(R)を採用! 保冷剤周辺には熱移動量の大きいソフィスタ(R)を使用しているので、身体の表皮より広い範囲で温度を奪うことが可能な設計です。
付属品 保冷剤(3個) 材質 ポリエステル、ミューファン(R)
1着
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番 816-7565 材質 布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g) 350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業 仕様 マジックテープ脱着 材質 ポリエステル サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット内寸法(mm) 130×180
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。 材質 高分子吸収体(国産吸収性ポリマー) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×110×25 質量(g/個) 約165
1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)