冷却 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
611件の「冷却 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却 水 装置」、「真空ポンプ」、「循環ポンプ 小型」などの商品も取り扱っております。
パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様 循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 付属品 固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 質量(kg) (乾燥時)31 タイプ 標準タイプ 容量(L) (冷却水)9 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) 200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×545×474 冷却方式 ラジエータによる強制空冷方式 相数 単相 電圧許容範囲(V) 180~220 定格入力(W) 230/330 循環方式 (冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力 200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg) 60
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

モーター部とポンプ部の一体化で小型・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指定環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)適合
用途工作機械等の切削液の循環用。 冷却装置の循環。 規格 IEC60034-1 保護等級 IP54 使用液 クーラント液 塗装色 マンセルN1(ツヤアリ) 使用粘度限界(mm2/s) 200(50Hz)/75(60Hz) 寸法KD(Φmm) 22 寸法KH(mm) 93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

連続運転・長時間運転が可能! 超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ! アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能 海水で使用可能 水中設置・陸上設置可能 本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm) 8.5 最大吐出量(L/min) 4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。
保護等級 IP54 使用液 クーラント液 塗装色 マンセルN1(ツヤあり)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別 自吸式 極数 2極 騒音値(dB) - 電動機 全閉外扇屋外形 構造(軸封) メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W) 【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質 冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃) -20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz) 4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz) 9/10 ノズル 外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御 冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度 ±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃) 5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×405×545 冷媒 R404A 温度設定 シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW) 450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm) 100×60×80 口径(mm) 20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃) 100 ケーブル長(cm) 150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類 冷温水循環ポンプ 液温範囲(℃) 0~90(清水) モータプロテクター 手動復帰 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水槽内の液温を冷却することができます。 温度調節は、投げ込みクーラー用温度調節器が必要です。
冷却能力(W) 約170(水温20℃の時) 付属品 フレキシブルチューブ1m 種別 TRL-107NH 寸法(mm) 205×345×260 質量(kg) 14 消費電力(W) 300 電源 AC100V 温度範囲(℃) -5~40※加熱能力はありません。 寸法(Φ×mm) 冷却蛇管:40×150、SUS316スパイラル管 冷凍機 空冷式60W 冷媒 HFO-1234yf
1個
140,000 税込154,000
8日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータ部とポンプ部の一体化で小形・軽量を実現。 自吸機能を持ち、設置場所も自由自在。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 圧力タイプは流量タイプに対し、約30%の圧力アップ。
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)