- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 冷却 装置 チラーのおすすめ人気ランキング
冷却 装置 チラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新219件の「冷却 装置 チラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チラー 小型」、「小型冷却チラー」、「空冷 チラー」などの商品も取り扱っております。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
使用温度範囲(℃)
5~35
測定制御精度(℃)
±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)
使用環境温度(℃)
-5~43
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)
11.5/13.8
使用環境温度(℃)
5~35
ノズル外径(Φmm)
10.5
温度調整方法
インバーター周波数制御
安全機能
冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃)
5~25
使用環境温度(℃)
5~40
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(L)
約17
使用環境温度(℃)
5~45
運転制御方式
電子膨張弁容量制御
冷媒
R-410A
凝縮器
コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
水槽にコイルをつけるだけですばやく冷却できます。
チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
冷凍機は開放型で長寿命、低騒音です。
温度範囲(℃)
-20~+30
電源
単相AC100V±10% 50/60Hz
冷却能力(W)
2100/2400
電源(V)
(20)単相AC200~230(50/60Hz)
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)
10~30
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)
【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質
冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)
-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)
4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
ノズル
外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御
冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度
±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×405×545
冷媒
R404A
温度設定
シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)
450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。
水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。
また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。
水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。
クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。
水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様
クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)
付属品
取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個
表示精度
±1.0℃(水温)
使用周囲温度(℃)
-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)
温度調整範囲(℃)
0~50
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7792
材質
(冷却コイル)SUS316製スパイラル管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFC134a
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。
クリーンルームでの使用が可能です。
メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様
循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品
固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)
(乾燥時)31
タイプ
標準タイプ
容量(L)
(冷却水)9
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×545×474
冷却方式
ラジエータによる強制空冷方式
相数
単相
電圧許容範囲(V)
180~220
定格入力(W)
230/330
循環方式
(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力
200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)
60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
使用周囲温度範囲のワイド化、-20℃から50℃。
電源(V)
三相200(50/60Hz)・220(60Hz)
使用温度範囲(℃)
3~35
測定制御精度(℃)
±0.1
使用環境温度(℃)
-20~45
運転制御方式
圧縮機回転数制御
冷媒
R-410A
凝縮器
フィンアンドチューブ型強制空冷式
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×395×480
付属品
循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個
寸法(mm)
(水槽)Φ210×210
質量(kg)
約25
電流(A)
3.2/3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
制御方式
(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)
4.3/5.8(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9.2/10.2(無負荷時)
水槽容量(L)
約5
冷凍機
空冷式密閉型100W
温度調節範囲(℃)
-5~+20
保証期間
3年
ノズル外径(Φmm)
10
外寸法(mm)
295×395×480
使用可能液体
水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒
R134a
アズワン品番
1-1585-01
冷却能力(W)
310(20℃)
循環方式
(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)
SUS304
安全機能
漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
¥229,000
税込¥251,900
10日以内出荷
密閉系循環仕様になります。※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
温度設定範囲(℃)
5~35
温度調節範囲(℃)
±0.5
接続口径
Rc1(冷水出入口)
使用環境温度(℃)
-5~43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×970×1080(突起物含)
質量(kg)
140
電源(V)
3相AC200(50/60Hz)
電気容量(kVA)
6.5(50/60Hz)
電源ケーブル
VCT3.5/端子無し※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください
付属品
取扱説明書、冷水出口用(バルブ1、ニップル1)、冷水入口用(バルブ1、ニップル2、ストレーナー1)
電源コード(m)
4~5
導体外径(Φmm)
2.5
サービス分類
レンタル