- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 冷却アームカバーのおすすめ人気ランキング
冷却アームカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新76件の「冷却アームカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷感アームカバー」、「アームカバー」、「アームカバー 厚手」などの商品も取り扱っております。
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズ
フリー
特性
冷感、UVカット、抗菌
混率(%)
ポリエステル100
第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。アームカバー自体が長めに設定されており、日焼け防止工範囲を広げるとともに接触部分を腕全体に広げることで冷却効果を腕全体で感じられます。
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地
クールアイス
仕様
男女兼用
材質
ナイロン80、ウレタン20
特性
涼感
夏場に最適な接触冷感素材
程よい締め付け感と吸汗速乾性に優れたアームカバー
材質
ポリエステル90、ポリウレタン10
機能
接触冷感素材、吸汗速乾、ストレッチ
生地
ストレッチ天竺
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。
汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。
過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。
長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
生地性能
接触冷感、フリーストレッチ
最高クラスの接触冷感Q-MAX値0.4を実現した接触冷感生地COOLIC(R)を採用したアームカバー。・汗止め効果。・冷感効果。・消臭効果
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色
黒
入数(枚)
1
素材
ポリエステル、ポリエチレン、スパンデックス、銀イオン
特性
接触冷感
吸汗・速乾性に優れた接触冷感素材で肌表面の熱を放出し、快適なつけ心地
全方向ストレッチで適度なフィット感
通気性の良い鹿の子編み凹凸生地と滑らかな肌触りのナイロン生地でムレやベタつきを低減
紫外線をカットし、日焼けによる不快感や肌への負担を軽減
抗菌防臭加工を施し、イヤなニオイの元となる雑菌の繁殖を抑制
用途熱中症対策
混率(%)
ナイロン82、ポリウレタン18
色
ブラック
ノースリーブ、半袖のウェアと組み合わせ可能なアームアバー。
紫外線カットするだけでなく、接触冷感と吸汗速乾機能を備え、不快な汗のべたつきを抑えます。
サイズ
L
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%
機能
冷感
全長(cm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
メッシュジャケットとの組合せに最適な冷間アームカバー。
速乾性伸縮素材により、汗でべとつきやすいジャケットの袖内を常にさらさらで快適な状態に保ちます。
また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減効果も期待できます。
サイズ
Free
材質
ナイロン/スパンデックス
機能
運動性を高める立体裁断/左右対称/抗菌防臭加工/速乾/冷感
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
特性
涼感、吸水性、吸汗、放湿性
幅(mm)
75
全長(mm)
200
混率(%)
レーヨン80、ゴム・スパン糸20
紫外線カット
98%以上
生地
竹糸(レーヨン)
洗濯方法
手洗いOK
天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。
吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。
縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として
色
黒
材質
レーヨン、スパン糸
幅(mm)
約90
全長(mm)
約300
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質
レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)
90
質量(g)
約70
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。
縦横に伸縮するから疲れにくい。
通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。
幅(mm)
90
全長(mm)
300
混率(%)
レーヨン80 スパン糸20
紫外線カット
98%以上
生地
竹糸(レーヨン)
洗濯方法
手洗いOK
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質
ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
特性
吸汗速乾、消臭
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。
熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。
天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業
サイズ
フリー
特性
UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創
材質
レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸
長さ(cm)
40
紫外線遮断率(%)
99以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスリートも使用!。吸汗速乾、UVカット素材。通気性の良いメッシュ加工。デザインライン入り。伸縮素材で腕にジャストフィット。
全長(cm)
39
特性
吸汗速乾、UVカット、通気性
生地性能
吸汗速乾、UVカット、ストレッチ、冷感
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
超ロングで気になる二の腕上までスッキリです。
用途熱中症対策に。日焼け予防に。
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
67
アズワン品番
65-0509-01
素材
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
特性
クール/UVカット
1双
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)
ポリエステル100
特性
接触冷感
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
46
袖口囲(cm)
17
生地性能
接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット
上腕周り(cm)
24
風があたると気化熱により冷感を得られるアームカバー。
汗によるべとつきを抑え、ジャケット着用時の袖通しも良くなります。
メッシュジャケットとの相性が抜群です。
サイズ
Free
材質
ナイロン/スパンデックス
機能
左右対称/抗菌防臭加工/速乾/冷感