冷却スカーフのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
74件の「冷却スカーフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却マフラー」、「首巻きタオル」、「やわらかネッククーラー」などの商品も取り扱っております。
抗菌・防臭・抗かび。清潔に使えるネッククーラー。気化熱効果(ベルオアシス)でクールダウン。ダイワボウの抗菌、防臭、抗かび加工のモールドバリア生地を使用しているので清潔な使用感。
材質 ポリエステル、綿、ベルオアシス
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に 首廻り(cm) 最大約41 寸法(縦×横)(cm) 4.8×53
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。 30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 サイズ フリー 質量(g) カバー15g 保冷剤140g 材質(カバー) ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×縦)(cm) 60×6
1本
699 税込769
当日出荷

世界初の冷感機能生地「SHAKE&COOL」使用。吸水させ、絞って振るだけで、生地温度が低下します。 紫外線遮断率(UVカット)98%。紫外線保護指数(UPF)50+。抗菌仕様。洗濯機で洗えます。ポリマーや合成樹脂、防腐剤は一切使用していません。
混率(%) ポリエステル100 寸法(cm) 30×110
1枚
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ 気化熱効果タイプ 材質 本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm) 本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g) 18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズ ビオレ 香り 無香性
1個(5枚)
569 税込626
当日出荷

おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。 洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻く前の肌温度から-3℃が1時間続く※冷却シート ※30℃の屋外使用時(日なた・日陰休憩含む)
シリーズ ビオレ 香り 無香性
1個(3枚)
579 税込637
当日出荷

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質 TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分 ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間 冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚で拭ける超大判サイズで、全身をしっかりと拭けます。 清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュできます。
用途作業後の体、顔などのふき取りに 種類 冷却シート 仕様 弱酸性~中性 トラスコ品番 753-7140 質量(g) 57 シートサイズ(mm) 300×350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3枚)
169 税込186
当日出荷

高通気で息がしやすい、立体フォルムの涼しい布マスクです。内側は接触冷感生地、外側はメッシュ生地を採用。洗ってくり返し使用できます。
種類 冷却材 アズワン品番 64-9072-25
1袋(2枚)
989 税込1,088
当日出荷

100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。 それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。 98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。 また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。 従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。 軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。
用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。 材質 ポリエチレン100% 質量(g) 50 寸法(cm) 約30×100
1枚
539 税込593
当日出荷

不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックテープで長さを調整することができます。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。 吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に 質量(g) 20 材質 竹糸、吸水布(ベルオアシス) サイズ フリー 幅(mm) 60 長さ(mm) 530
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください 材質 表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM 寸法(mm) 250×370 質量(g) 230
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
材質 ベルオアシス、アクリル 幅(mm) 60 質量(g) 約30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に
1セット(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ふいた瞬間肌温度-3℃(二往復ふいた場合)。 冷却ウォーターがたっぷりひたひたで、ふいた瞬間から熱を逃がします。 1枚で全身ふけます。やぶれにくい厚手の大判シート(大きさメーカー比3倍) ひんやり感続く!メントール配合。 ベタつく汗・ニオイのもととなる皮脂汚れをふきとります。 天然コットン使用でやさしい肌触り。ヒアルロン酸配合。
性別 男女兼用 シリーズ ビオレ 香り 無香性 アズワン品番 64-8869-60 商品タイプ シートタイプ
1セット(20枚)
559 税込615
欠品中

洗って絞って振るだけでひんやり冷たい気化熱タイプのタオルで作業を快適に。カラビナボトル付きで持ち運びに最適。
用途夏場の暑い屋外での作業に。スポーツ時にも。 仕様 男女兼用 材質 ナイロン55%、ポリエステル45% タイプ 気化熱効果タイプ サイズ(mm) 800×300
1個
399 税込439
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約25(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×55×14 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲 WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式 壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)