- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 冷却循環装置のおすすめ人気ランキング
冷却循環装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新210件の「冷却循環装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チラー」、「冷却水循環装置」、「冷却装置」などの商品も取り扱っております。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。
接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。
強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。
外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。
過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度
±2.0℃
循環方式
密閉系向循環
使用液
市水・純水・エチレングリコール等
ノズル外径(Φmm)
(循環)11
電源(AC V)
100(50/60Hz)
タイマー
1分~99時間(1分単位)
機能
【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー
外部入力
外部温度センサー入力端子
外部出力
温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)
適合チューブ内径(Φmm)
9
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。
冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却
冷却能力(W)
180
トラスコ品番
483-7347
質量(kg)
18
電源(V)
単相100
消費電力(W)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×260×460
安全装置
フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5
最大揚程(m)(50/60Hz)
4/5.5
最大流量(L/min)(50/60Hz)
5.5/6.5
温度調節精度
±3℃
温度調節範囲(℃)
5~30
使用環境温度(℃)
5~30
ノズル外径(Φmm)
10
温度調整方法
冷凍機ON-OFF制御
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)
【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)
材質
冷却コイル:SUS316L
温度範囲(℃)
-20~30℃(ヒータ無し)
最大揚程(m)(50/60Hz)
4.2/5.6
最大流量(L/min)(50/60Hz)
9/10
ノズル
外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm
温度制御
冷凍機ON-OFF制御
温度調節精度
±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)
使用周囲温度(℃)
5~35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×405×545
冷媒
R404A
温度設定
シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃
冷凍機出力(kW)
450(空冷式 )
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。
メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。
冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。
S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。
5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
最大揚程(m)(50/60Hz)
9.5/13
最大流量(L/min)(50/60Hz)
11.5/13.8
使用環境温度(℃)
5~35
ノズル外径(Φmm)
10.5
温度調整方法
インバーター周波数制御
安全機能
冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質
水槽材質:SUS304
2018年トラスコ掲載ページ
10 1131
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード
197430
アズワン品番
65-0570-01
1個
¥81,980
税込¥90,178
41日以内出荷
高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。
ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。
ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品
ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2
最大揚程(m)
3
使用環境
淡水・海水
制御温度(℃)
18~30
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。
冷却能力(W)
50Hz(at10℃)/900
トラスコ品番
462-9990
幅(mm)
232
質量(kg)
40
高さ(mm)
868
奥行(mm)
497
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
14/16
温度調節範囲(℃)
-20~20
使用環境温度(℃)
5~35
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。
ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。
従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。
装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に
仕様
空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能
幅(mm)
340
高さ(mm)
850
奥行(mm)
452
電源(V)
単相200
最大揚程(m)
【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20
安全装置
冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー
電源コード(m)
2
温度制御
PID制御
温度調節精度
±0.1℃~0.2℃
温度調節範囲(℃)
-10~80
使用環境温度(℃)
5~35
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。
耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。
容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ
投込型
材質
ステンレス(SUS304)
コイル口径の内径(mm)
Φ6
コイル口径の外径(mm)
Φ8
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。
純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。
外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)
10~30
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。
・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
-20℃~+40℃の広範囲で温度制御が可能です。
高精度に液温制御が可能なポンプ・ヒーター内蔵の循環型チラーです。
用途エチレングリコール水溶液の冷却用に。
仕様
冷却器材質:シェル=PBT、コイル=SUS304 冷却能力(W)(50/60Hz):500/520
トラスコ品番
195-3541
幅(mm)
454
材質/仕上
シェル:PBT、コイル:SUS304
質量(kg)
37
高さ(mm)
427
奥行(mm)
375
電源(V)
単相100
最大流量(L/min)(50/60Hz)
16/18.5
温度調節範囲(℃)
-20~+40
冷媒
R404A
冷却能力(W)
500/520(50/60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡
使用温度範囲(℃)
5~40
容量(L)
約17
使用環境温度(℃)
5~45
運転制御方式
電子膨張弁容量制御
冷媒
R-410A
凝縮器
コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型
冷却器
プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W)
170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz)
トラスコ品番
462-7806
材質
(冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管
幅(mm)
205
寸法(mm)
冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500
質量(kg)
14
高さ(mm)
265
奥行(mm)
345
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
-5~40
チューブ全長(m)
1
冷凍機
空冷式60W
使用可能液体
水・エチレングリコール系ブライン
冷媒
HFO1234yf
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
仕様
温度コントローラー
温度範囲(℃)
-20~+30
制御方式
制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
感温部(mm)
サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m
設定温度範囲
-20~+30℃
アズワン品番
1-3190-01
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W)
1200
寸法(mm)
357×407×800
電源(V)
AC100(50/60Hz)
トラスコ品番
215-8184
質量(kg)
47
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。
高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
温度調節範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
三相200
内容量(L)
10
幅(mm)
375
冷却はいつもきれいな水で。
高い冷却能力。
水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。
呼び水不要。
流量スイッチを標準装備。
固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様
循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25
付属品
固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1
質量(kg)
(乾燥時)31
タイプ
標準タイプ
容量(L)
(冷却水)9
定格周波数(Hz)
50/60兼用
定格入力電圧(V)
200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×545×474
冷却方式
ラジエータによる強制空冷方式
相数
単相
電圧許容範囲(V)
180~220
定格入力(W)
230/330
循環方式
(冷却水)ポンプによる強制循環方式
冷却能力
200kJ/min、3.3kW
搭載可能質量(kg)
60
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷