冷却水・温水循環装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「冷却水・温水循環装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チラー」、「チラー 小型」、「冷却水」などの商品も取り扱っております。

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。 循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W) 900 寸法(mm) 150×185×373 質量(kg) 約4.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 電源 AC100V(50/60Hz)/15A 安全装置 循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF) 温度表示 LCDデジタル表示 温度制御方式 PID制御 温度調節精度 ±2℃(コントローラー単体の性能) ポンプ マグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m 粘度(mPa・s) 30以下 温度設定範囲(℃) 室温+10~80 アズワン品番 1-5807-11 循環水量(L/min) 5.5/6.0
1個
168,000 税込184,800
10日以内出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比べポンプ性能が大幅にUPしました(最大流量30%以上、最大揚程80%以上)恒温水槽としても使用できます。安定した高精度な温度コントロールが可能です。
仕様 最大揚量: 4/4.5m(50/60Hz) 寸法(mm) 265×415×460 ※突起部除く 質量(kg) 約15 電源(V) AC100 50/60Hz 最大流量(L/min) 7/8(50/60Hz) コンセント形状 3Pプラグ 電源コード(m) 2.5 ヒーター容量(kW) 1 温度制御方式 PID+SSR制御 制御温度(℃) (室温) +15~90 アズワン品番 1-6591-11
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃) 10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W) 550(at水温24℃) 仕様 密閉系循環恒温槽 付属品 ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg) 約25 電源 AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃) -20~80 外寸(mm) 200×430×440(突起部除く) 安全装置 フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 精度(℃) ±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm) 9 ノズル外径(Φmm) 11 ヒーター容量(W) 500 冷媒 R134a アズワン品番 1-230-21 冷却加熱装置 インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m) 4/3.5 水槽寸法(mm) 約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
276,000 税込303,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6738 質量(kg) 8 電源(V) AC100・11(V・A) 内容積(L) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW) 1 温度調節範囲(℃) 室温+5~95 温度調節精度(℃) ±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz) 11.5/13.8 使用環境温度(℃) 5~35 ノズル外径(Φmm) 10.5 温度調整方法 インバーター周波数制御 安全機能 冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本エルシー温水循環装置
仕様 最大流量(L):15/18/min(50/60Hz)、最大揚程:8/11m(50/60Hz)、ヒーター容量:3kW、付属品(cm):フタ×1枚、棚板×1枚、ホースニップル(内径Φ10用)×2、ホースバンド×2個、シリコンチューブΦ10×Φ14(50)、温度制御範囲(℃):室温+20~90 質量(kg) 20 電源 三相200V 50/60Hz 電源コード(m) 5 温度制御方式 PID+SSR制御 生産国 日本 サイズ(mm) 370×488×522 アズワン品番 1-6591-02
1個
279,800 税込307,780
12日以内出荷

従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V) 三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃) 5~35 測定制御精度(℃) ±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) 使用環境温度(℃) -5~43 運転制御方式 圧縮機回転数制御 冷媒 R-410A 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(L) 約17 使用環境温度(℃) 5~45 運転制御方式 電子膨張弁容量制御 冷媒 R-410A 凝縮器 コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)温水循環装置 HS-1シリーズ
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg) 約19 規格 外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L) 最大流量(L/min) 22.5 最大揚程(m) 9.5 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器 ヒーター容量(kW) 1.3+0.75 温度センサー 液体膨張式 コード 113880 温度調節範囲(℃) 40~90 動作周囲温度(℃) 5~35 入力電源 26A、2.6kVA アズワン品番 65-0567-76 循環方式 密閉系向循環 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 384(480)×314(334)×461 温度調節精度(℃) ±3
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷


省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
仕様 撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量 質量(kg) 10 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~95 口径(Φmm) 冷却管挿入:15 揚程 最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×445×345(排水コック付) 温度精度 ±0.02~±0.1℃ ヒーター容量(kW) 1 流量(L/min) 平行:5/4.5((50/60Hz) ノズル外径(Φmm) 外部循環:10 有効寸法(mm) 水槽内:W225×D200×H140
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷