冷却水循環装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
140件の「冷却水循環装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チラー 小型」、「小型冷却チラー」、「冷却循環装置」などの商品も取り扱っております。
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz) 11.5/13.8 使用環境温度(℃) 5~35 ノズル外径(Φmm) 10.5 温度調整方法 インバーター周波数制御 安全機能 冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃) 10~35 電源(V) 100単相 使用周囲温度(℃) 5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様 循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 付属品 固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 質量(kg) (乾燥時)31 タイプ 標準タイプ 容量(L) (冷却水)9 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) 200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×545×474 冷却方式 ラジエータによる強制空冷方式 相数 単相 電圧許容範囲(V) 180~220 定格入力(W) 230/330 循環方式 (冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力 200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg) 60
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(空冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野でご使用いただけます。外部温度センサの使用により対象物の温度を直接測定できます。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
冷却能力(W) 1200 寸法(mm) 357×407×800 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(L) 約17 使用環境温度(℃) 5~45 運転制御方式 電子膨張弁容量制御 冷媒 R-410A 凝縮器 コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。
電源(V) 三相200(50/60Hz)・220(60Hz) 使用温度範囲(℃) 5~35 測定制御精度(℃) ±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合) 使用環境温度(℃) -5~43 運転制御方式 圧縮機回転数制御 冷媒 R-410A 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W) 【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質 冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃) -20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz) 4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz) 9/10 ノズル 外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御 冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度 ±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃) 5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×405×545 冷媒 R404A 温度設定 シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW) 450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード 197430 アズワン品番 65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W) 50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番 462-9990 幅(mm) 232 質量(kg) 40 高さ(mm) 868 奥行(mm) 497 電源(V) 単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/16 温度調節範囲(℃) -20~20 使用環境温度(℃) 5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様 温度コントローラー 温度範囲(℃) -20~+30 制御方式 制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm) サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲 -20~+30℃ アズワン品番 1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃) 10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品 ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2 最大揚程(m) 3 使用環境 淡水・海水 制御温度(℃) 18~30
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)