冷却水循環装置 低温のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
105件の「冷却水循環装置 低温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 50A」、「丸型冷却塔」、「水循環装置」などの商品も取り扱っております。
・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京理化器械冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz) 11.5/13.8 使用環境温度(℃) 5~35 ノズル外径(Φmm) 10.5 温度調整方法 インバーター周波数制御 安全機能 冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W) 【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h) 材質 冷却コイル:SUS316L 温度範囲(℃) -20~30℃(ヒータ無し) 最大揚程(m)(50/60Hz) 4.2/5.6 最大流量(L/min)(50/60Hz) 9/10 ノズル 外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm 温度制御 冷凍機ON-OFF制御 温度調節精度 ±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時) 使用周囲温度(℃) 5~35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×405×545 冷媒 R404A 温度設定 シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃ 冷凍機出力(kW) 450(空冷式 )
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃) 10~30
1個
301,000 税込331,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃までの液体を循環します。 従来製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様 空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm) 340 高さ(mm) 850 奥行(mm) 452 電源(V) 単相200 最大揚程(m) 【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置 冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 2 温度制御 PID制御 温度調節精度 ±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃) -10~80 使用環境温度(℃) 5~35
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。
用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(L) 約17 使用環境温度(℃) 5~45 運転制御方式 電子膨張弁容量制御 冷媒 R-410A 凝縮器 コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型 冷却器 プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京理化器械冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W) 50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番 462-9990 幅(mm) 232 質量(kg) 40 高さ(mm) 868 奥行(mm) 497 電源(V) 単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/16 温度調節範囲(℃) -20~20 使用環境温度(℃) 5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用
使用温度範囲(℃) 5~25 使用環境温度(℃) 5~40 凝縮器 フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器 シェル:樹脂・コイル:SUS3.4
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×448×748 付属品 L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm) (水槽)198×248×218 質量(kg) 約38 電流(A) 12/13 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 (冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/17(無負荷時) 水槽容量(L) 約9 冷凍機 空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃) -20~+20 保証期間 3年 ノズル外径(Φmm) 10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm) 248×448×748 使用可能液体 水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒 R407C アズワン品番 1-1585-02 冷却能力(W) 1400(20℃) 循環方式 (外部)密閉系向循環方式 材質(水槽) SUS304 安全機能 漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
424,000 税込466,400
当日出荷

東京理化器械恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6738 質量(kg) 8 電源(V) AC100・11(V・A) 内容積(L) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW) 1 温度調節範囲(℃) 室温+5~95 温度調節精度(℃) ±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W) 550(at水温24℃) 仕様 密閉系循環恒温槽 付属品 ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg) 約25 電源 AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃) -20~80 外寸(mm) 200×430×440(突起部除く) 安全装置 フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 精度(℃) ±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm) 9 ノズル外径(Φmm) 11 ヒーター容量(W) 500 冷媒 R134a アズワン品番 1-230-21 冷却加熱装置 インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m) 4/3.5 水槽寸法(mm) 約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水※1に対応します。冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
1個
276,000 税込303,600
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 448×428×478 付属品 L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm) (水槽)289×185×210 質量(kg) 約39 電流(A) 12/13 電源(V) AC100(50/60Hz) 制御方式 (冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz) 9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz) 14/17(無負荷時) 水槽容量(L) 約10 冷凍機 空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃) -20~+20 保証期間 3年 ノズル外径(Φmm) 10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm) 448×428×478 使用可能液体 水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒 R407C アズワン品番 1-1585-03 冷却能力(W) 1400(20℃) 循環方式 (外部)密閉系向循環方式 材質(水槽) SUS304 安全機能 漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷

コンパクトで低価格。水槽が17Lで、水補給作業回数を軽減。液温の変化に強い設計。電子膨張弁容量制御。用途にあわせたアプリケーションを用意。清音で56db。
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子膨張弁容量制御で温度制御精度±0.1℃を実現したミドルグレードのチラーです。 高楊程(30m以上※750Gのみ50Hzで20m)ポンプを標準装備しています。
用途濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。 温度調節範囲(℃) 5~40 温度範囲(℃) 5~40 電源(V) 三相200 内容量(L) 10 幅(mm) 375
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)