冷却装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
629件の「冷却装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クールチューブ」、「冷却機」、「小型冷却」などの商品も取り扱っております。
使用流体 空気 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 接続口径 R1/4(PT1/4) 仕様 ニップル付 トラスコ品番 220-4029 質量(g) 78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

小型・軽量のハンディクーラーで、手軽に持ち運びができます。
冷却能力(W) 170(150kcal/h 水温20℃ 50Hz) トラスコ品番 462-7806 材質 (冷却コイル)SUS316製フレキシブル型冷却管 幅(mm) 205 寸法(mm) 冷却コイル:Φ40×150、Φ12×500 質量(kg) 14 高さ(mm) 265 奥行(mm) 345 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) -5~40 チューブ全長(m) 1 冷凍機 空冷式60W 使用可能液体 水・エチレングリコール系ブライン 冷媒 HFO1234yf
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様 最大温度差約27K(周囲温度25℃) 寸法(mm) (本体)60×60×75、(電源)34×69×72 質量(g) 780(電源含む) 電源 ACアダプタ・AC100V・0.6A ケーブル長(m) 1.6 冷却方式 空冷式プレート冷却型 冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa) 0.2~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニックコネクト冷却水装置
冷却はいつもきれいな水で。 高い冷却能力。 水回りのメンテナンスは工具不要で容易。水の交換・補充、タンク・フィルターの着脱はワンタッチで可能。タンク・フィルターの清掃が容易。いつもきれいな水でポンプトラブルが低減。 呼び水不要。 流量スイッチを標準装備。 固定脚を標準付属。一ヵ所に固定してご使用の場合にお使いください。
仕様 循環冷却水水量(L/min)2.2/2.6、循環冷却水水頭(m)20/25 付属品 固定脚/MIDナット付(移動車輪との交換用)×4、戻り水/行き水用ホース×2、戻り水口・行き水口用ホースバンド・ユニオンナット各×2、流量スイッチ用コード1.5m/2Pメタコン端子付×1、ガラス管ヒューズ(KGC1:3A)×1、YD-KF2接続用ハーネス×1 質量(kg) (乾燥時)31 タイプ 標準タイプ 容量(L) (冷却水)9 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) 200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×545×474 冷却方式 ラジエータによる強制空冷方式 相数 単相 電圧許容範囲(V) 180~220 定格入力(W) 230/330 循環方式 (冷却水)ポンプによる強制循環方式 冷却能力 200kJ/min、3.3kW 搭載可能質量(kg) 60
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

仕様 温度コントローラー 温度範囲(℃) -20~+30 制御方式 制御方式:ON-OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定) 感温部(mm) サーミスタ(PVC耐熱ビニール製)Φ6mm×32mm×2m 設定温度範囲 -20~+30℃ アズワン品番 1-3190-01
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番 337-1468 質量(g) 490 能力 冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃) (冷風)5 風量(L/min) (冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ビーバー(アサダ)クーリングユニット CL3
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別 R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様 ボールバルブ付き トラスコ品番 806-7946 質量(kg) 8 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 65/102 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×240×285 接続ポート径 3/8フレア
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

1箱(20枚)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様 冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20 材質 プレート/アルミニウム 質量(kg) 約1.8 電源 AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属) プレート寸法(mm) 150×150 本体サイズ(mm) 150×150×72 アズワン品番 1-5951-31
1個
84,700 税込93,170
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa) 0.3~0.7 適合流体 圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新設・増設・交換の場合にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。小型・小スペースタイプです。配管の取り外しがワンタッチで行え、従来のようなバンドによる配管の締め付けや取り外しの手間がありません。循環ノズルの向きは自由に変えられます。産業用機械、分析・計測機器などの発熱部の冷却にも幅広く使用できます。多彩な用途に対応して、安全機能も充実しています。
材質 水槽材質:SUS304 2018年トラスコ掲載ページ 10 1131
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 適合流体 圧縮空気(エア) 使用圧力(MPa) 0.3~0.7
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。 過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。 スパイラルチューブを銅製からステンレス製に変更し耐食性が向上しました。(BE201)
使用温度範囲(℃) +5~+35℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×320×303 設定温度範囲 -20~+35℃
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)