冷媒 サイトグラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
187件の「冷媒 サイトグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ 流量計」、「配管 サイトグラス」、「流量計 水 アナログ」などの商品も取り扱っております。
内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa) 4.5 温度範囲(℃) -30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 全長(mm) 133 温度範囲(℃) -30~110 最高使用圧力(MPa) 4.5 寸法(inch) 1/4ロウ付
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック。
ねじ径(inch) 1/4オス×1/4メス アズワン品番 64-6755-34
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 全長(mm) 117 温度範囲(℃) -30~110 最高使用圧力(MPa) 4.5 寸法(inch) 3/8ロウ付
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 全長(mm) 117 温度範囲(℃) -30~110 最高使用圧力(MPa) 4.5 寸法(inch) 1/2ロウ付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

冷媒の状態や流れの確認に。(新冷媒は液相充填)。モイスチャーインジケータ機能付きで、真空引時の乾燥状態をチェック
ねじ径(inch) 1/4オス×1/4オス アズワン品番 64-6748-64
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷


BBKテクノロジーズサイトグラス
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。 断続的に流れる流体の確認が可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/強化ガラス 材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水・油・その他非危険流体 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 150 適合流体 冷温水・油・その他非危険流体
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 全長(mm) 131 温度範囲(℃) -30~110 最高使用圧力(MPa) 4.5 寸法(inch) 5/8ロウ付
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

高感度で正確・明瞭な水分探知。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様 モイスチャーインジケータ付 全長(mm) 131 温度範囲(℃) -30~110 最高使用圧力(MPa) 4.5 寸法(inch) 3/4ロウ付
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

材質(本体) ステンレス鋳鋼(SCS13A) タイプ 透視式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 適合ねじ ねじ込みRc(PT) ガラス部 強化ガラス 最高使用温度(℃) 150
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCS450(ダクタイル) タイプ ボール式 使用温度範囲(℃) 85 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/硬質ガラス 材質(本体) 青銅 タイプ スピンナ式 使用温度範囲(℃) 100 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 100 適合流体 冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質 羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約15 チューブ径(Φmm) Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体) 球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプ フラップ式 種類 サイトグラス 形式 フラップ式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 1 最高温度(℃) 150 接続方式 JIS Rc 最高圧力(MPa) 1 接続 JIS Rc 使用流体 冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃) 150 適合流体 冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ) ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃) 100 材質(ガラス) 強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)