冷媒ガス検知器のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「冷媒ガス検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロンガス検知器」、「エアコン ガス 漏れ 検知 器」、「ガス検知器」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別 R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品 キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g) 約190 電源 アルカリ単3乾電池×2 感度 通常モードLo/高感度モードHi(g/year):。(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式 (検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間 約2秒 使用環境温度(℃) (本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×57×38 プローブ長(mm) 300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です 誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです 吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガス R12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A 付属品 校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 190×57×38 質量(g) 約190 電源 単3電池×2、オートパワーオフ(35分) 表示 (検知)ブザー・LED点灯 使用環境 0~50℃ RH75%以下 検知方式 放電式センサ/吸引ポンプ方式 感度調整 Hi/Lo切換 プローブ長(mm) 300 暖気時間(秒) 約2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

testo(テストー)TESTO316-4セット2
仕様 スタートアップ時間50秒以下(0~+50℃) トラスコ品番 438-7015 幅(mm) 57 高さ(mm) 190 質量(g) 348 奥行(mm) 42 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) センサー寸法(mm) 370
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品 ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm) 190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示 (検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間) 約8 使用環境 0~50℃ RH75%以下 検知方式 赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整 3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒) 約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品 チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm) 220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g) 約370 電源 単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示 (検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境 -10~60℃ RH80%以下 検知方式 半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整 L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒) 約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様 1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷) 付属品 取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル 質量(g) 約240 規格 一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格 センサー 半導体式フロンセンサ 消費電力(W)(50/60Hz) 6以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 116×120×36.5 使用温湿度範囲 (温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 (温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 取付け方法 2個口スイッチボックスに取付 警報音・音量 (警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定 警報停止機能 異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。 適合ガス CFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a 付属品 ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用) 電源 単3アルカリ乾電池×2 表示方式 ブザー音、LEDインジケーター 寿命 センサー:約30時間 ウォームアップ時間 約6秒 使用環境温度(℃) 0~50 検知方式 放電式 感度調整 6段階
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガス R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm) 検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池、レザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級 IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲 大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) 10以内 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量 検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別 R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等 付属品 充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース 質量(g) 365(電池含む) 電源 100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池 表示 ブザー音と9段階LEDインジケーター 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 198×70×42.5 感度 (検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo) 使用環境 (温度)0~40℃、(湿度)80%以下 ウォームアップ時間 約45秒 オートパワーオフ 10分 プローブ長(mm) 460
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)冷媒ガス検知器
用途冷凍空調設備メンテナンス用冷媒検知器 仕様 アラーム音ディスプレイの色 トラスコ品番 838-2764 冷媒の種類 検知可能:R22、R134a、R404A、R410a、R507、R438A、CFC、HFC、HCFC
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガス R22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品 チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm) 220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g) 約400 電源 単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示 (検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境 -10~60℃ RH80%以下 検知方式 半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整 L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番 123-1936 使用温度範囲(℃) 5~40 容量(g) 350 容器 スプレー缶 アズワン品番 8-5662-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様 ●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信 アズワン品番 65-9271-82
1個
53,000 税込58,300
9日以内出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品 ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm) フレキシブル:400 質量(g) 約400 電源 リチウムイオン電池 適合規格 SAE J 2913-201102、CEマーク 表示 検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度 検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能 オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間 (約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境 -10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガス R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒) 約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 本体:240×65×35 検知方式 非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整 3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性 本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書 付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途 空調機器用冷媒ガス漏えい検知 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 微燃性冷媒ガス(R-32) グリーン購入法 適合
1パック(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズガス漏れ検知器
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g) 500 電源 単2アルカリ×3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 254×59×51 検知方式 半導体センサー 換気方式 (ガス)自動吸引式
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 容器 スプレー缶 JIS規格 JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2) 7 検知能力(mL/sec) 5×10-4 アズワン品番 9-248-01 危険物の類別 非危険物 原液量(mL) 108
1本(345g)
1,298 税込1,428
当日出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -40~+60 外形寸法(mm) 約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格 本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源 リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示 LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間) ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲 0~95%RH(結露無きこと) ブザー音 約95dB(30cm) 警報の表示 ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 データ記録件数 (ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)