冷媒用バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
219件の「冷媒用バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インチ銅管」、「銅管 フレア」、「エアコンサービスバルブ」などの商品も取り扱っております。
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃) (設計)-60~+150 耐圧試験圧力(MPa) 6.5 気密試験圧力(MPa) 4.3 設計圧力(MPa) 4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

対応冷媒種別 R410A/R32 最高使用圧力(MPa) 4.2 最高圧力(MPa) (試験)6.3 流体温度(℃) -30~130 許容周囲温度(℃) 130以下
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対応冷媒種別 R410A/R32用 仕様 出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch) (入口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

対応冷媒種別 新冷媒R410A用 仕様 出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch) (出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R×銅管 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



対応冷媒種別 新冷媒R410A用 仕様 出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch) (出口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対応冷媒種別 新冷媒R410A用 仕様 出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch) (出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。 接続 銅管 流体 水、油、空気 ハンドル形状 丸形 使用圧力(MPa) 0.98以下 形状 ストレート 高さ(mm) 44 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応冷媒種別 R410A/R32用 仕様 出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch) (入口側)3/4"ロウ付、(出口側)3/4"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

寸法(inch) 3/4 寸法(mm) 19.05 全長(mm) 135 最高使用圧力(MPa) 3.6 耐圧(MPa) 5.4 流体温度(℃) -40~120
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水) 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) 呼び径(B)3/8~11/4:ZDC 呼び径(B)11/2~3:ADC12 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 接続形状 ソルダー バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応冷媒種別 R410A/R32用 仕様 出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch) (入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

仕様 ムシ付、HFC使用可能 適合 1/4”フレアー エスコ品番 EA402GB-2 長さ(mm) (銅管)50 サイズ (銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

対応冷媒種別 R410A/R32用 仕様 出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch) (入口側)1/2"ロウ付、(出口側)1/2"フレア 耐圧試験圧力(MPa) 6.3 気密試験圧力(MPa) 4.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷