冷媒管ラック 付属品のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
118件の「冷媒管ラック 付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗るな ステッカー」、「踏むなステッカー」、「冷媒管」などの商品も取り扱っております。
1枚
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管注意標識 完成箇所の保全に簡単に貼れます。 よく目立ち、注意を喚起します。
取付方式 ステッカー 材質 PVCステッカー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×300×0.08
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状 ソケット 材質(本体) C3771 最高使用圧力(MPa) -45℃~130℃/Max 4.3 適合流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット) C3771 再生紙使用マーク 適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
1個
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容 強度の低いところあり。踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容 強度の低いところあり。踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:乗らない│日本語(ヨコ)
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容 強度の低いところあり。踏むことにより破損する恐れあり。乗らないこと。。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(日本語)
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質 基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点(℃) 263
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状 径違いソケット 使用流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 適合流体 冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分 PL警告表示ラベル 材質 蒸着PETステッカー 耐熱温度(℃) -29~100 付属品 裏面離けい紙付 形状 ラベル 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)