冷媒管保温材ストリッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「冷媒管保温材ストリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管保温材」、「冷媒配管カバー」、「ポリエチレンフォーム保温材」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管 冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長 190 質量(g) 140 適合管の呼び (PF管)16、22、28
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。 便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。 同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 切断能力(Φmm) 13~32 全長(mm) 100 質量(g) 46
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプロックTK用 本体 化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる) 材質(表面) ファイルム:ポリエチレン
1個
629 税込692
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品 スペア刃1枚 適合 8A~32A トラスコ品番 370-9078 質量(g) 80
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm) 144 質量(g) 425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様 スリットタイプ 材質 難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃) -30~+110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質 刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番 378-3031 質量(g) 48
1個
899 税込989
当日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 20 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)