- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒管継手のおすすめ人気ランキング
冷媒管継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新116件の「冷媒管継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒配管 継手」、「冷媒管 ジョイント」、「エアコン 配管 ジョイント」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質
黄銅
流体
冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)
-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
材質(Oリング)
合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管
冷媒配管用銅管
入数
12(大箱)
材質(ロックリング)
ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状
ソケット
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体
冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)
C3771
再生紙使用マーク
適合
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
C1220
規格
JCDA
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
規格
JCDA
材質
C1220
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様
異径タイプ
材質
黄銅
種類
銅管用継手
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
新冷媒2種対応ナット
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油