- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 冷媒配管 継手のおすすめ人気ランキング
冷媒配管 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新138件の「冷媒配管 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火無し継手」、「銅管異径ソケット」、「冷媒 分岐管」などの商品も取り扱っております。
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
RoHS指令(10物質対応)
対応
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
規格
JCDA
材質
C1220
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。
足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。
安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。
抜けない、漏れない火無し継手
Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。
二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状
ソケット
材質(本体)
C3771
最高使用圧力(MPa)
-45℃~130℃/Max 4.3
適合流体
冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等
材質(ナット)
C3771
再生紙使用マーク
適合
材質
銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
形状
ソケット
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
新冷媒2種対応ナット
材質
黄銅
種類
銅管用継手
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
材質
C1220
規格
JCDA
RoHS指令(10物質対応)
対応
同径のユニオンから簡単に配管のサイズが変更できます。
ナットは新冷媒2種対応です。
仕様
異径タイプ
新冷媒2種対応ナット
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。
材質
黄銅
流体
冷媒ガス(R32・R410A・R407C)
温度(℃)
-40~130
最高使用圧力(MPa)
4.3
材質(Oリング)
合成ゴム(HNBR、EPDM)
適合管
冷媒配管用銅管
入数
12(大箱)
材質(ロックリング)
ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)