- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- 冷気キープカーテンのおすすめ人気ランキング
冷気キープカーテンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「冷気キープカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールカーテン 断熱」、「分煙カーテン」、「ビニールロールカーテン」などの商品も取り扱っております。
夏は日差しや熱気を遮りお部屋の温度上昇を抑え、冬は外からの冷気を遮りお部屋の暖かさを保護します。
アルミ蒸着特殊多層構造が高い遮熱性と遮光性を発揮します。
S字フックで取り付けは簡単です。
洗濯物の目隠しや雨除けにも利用できます。
紫外線遮蔽率98%、遮光率約98%と高い効果を発揮します。
ショートサイズ、ロングサイズの2サイズ展開です。
サンシェイド類のご利用が不可能であった高層マンションにお住まいの方にも有効です。
幅(mm)
900
形状
ビニールカーテン
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)
150
長さ(m)
2
仕様
ホック2個付き
材質
PVC
長さ(mm)
1945
RoHS指令(10物質対応)
対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色
透明
特性
耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)
2面225:2面450
ハトメ内径(mm)
9.5
ハトメ
アルミハトメ
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質
シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.3
質量(g/m)
260
ハトメピッチ(mm)
約250
ハトメ内径(mm)
Φ8
形状
ビニールカーテン
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質
PVC
厚さ(mm)
2
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質
本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度
縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)
200
耐候年数(年)
約3年
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状
ビニールカーテン
材質(ハトメ)
アルミ製(四面折り返し加工)
生地
ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15。糸交差部分:約0.3
材質
(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)
60
ハトメピッチ(mm)
約200
ハトメ内径(mm)
Φ8
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。
用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。
材質
軟質塩ビ
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.25
色
透明
高さ(mm)
1000
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)
0.3
重さ(g/m2)
約390(糸入りシート本体)
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状
ビニールカーテン
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)
0.3
仕様
ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質
ポリ塩化ビニル
形状
ビニールカーテン
色
透明
機能
糸なし
質量(g/m2)
390
設置場所
屋内向け
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色
半透明
種別
プラスチックハトメ
材質
[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)
(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)
0.18
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
採光