冷温水循環ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「冷温水循環ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラインポンプ」、「循環用ポンプ」、「冷却 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音
液温範囲(℃) 0~90(清水) 許容押込圧(kPa) 200 モータープロテクター 手動復帰
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
寸法S(mm) - 液温範囲(℃) 0~90(清水)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造 インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性 清水(pH5.8~8.6) 塗装色 グレー 材質(ケーシング) FC 材質(主軸) SUS304(接液部) 材質(インペラ) SCS13 液温(℃) 0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命 冷却部は新設計のファンにより低騒音 構造解析により、ケーシングの強度を向上させ、高耐圧を実現(常用使用圧力0.70MPa) 全閉屋外用モータにより、高い信頼性を実現
用途ビル給水、工業用水の循環、各種システム循環 液温範囲(℃) 0~90(清水) 揚水量(L/min) 250・600 許容押込圧力(MPa) 0.7以下 モータープロテクター 手動復帰
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類 冷温水循環ポンプ 極数 2極 形式 全閉外扇屋外形 保護装置 プロテクタ(内蔵) 取扱液 工業用水、農業用水 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸) SUS430(接液部) 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 0.1 液温(℃) 0~90 配管接続方式 特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類 冷温水循環ポンプ 液温範囲(℃) 0~90(清水) モータプロテクター 手動復帰 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水 フランジ ポンプ:特殊(ステンレス) 電動機形式 全閉外扇屋外型 液温範囲(℃) 0~80(清水) 構造(軸封) メカニカルシール 許容押込圧(kPa) 200 モータープロテクター 手動復帰 材質(ポンプ部) ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポンプ部の接水部は赤水対策のため、砲金、ステンレス、樹脂材料を使用しています。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命です。
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

セントラルヒーティング用に。
仕様 90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ 電源コード(m) 2
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。 種類 冷温水循環ポンプ 極数 2極 形式 全閉外扇屋外形 保護装置 プロテクタ(内蔵) 取扱液 工業用水、農業用水 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC180、CAC401(TPBG(U)Z) 材質(主軸) SUS430(接液部) 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 0.1 液温(℃) 0~90 配管接続方式 特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。 極数 2極 形式 全閉外扇屋外形 保護装置 プロテクタ(内蔵) 取扱液 工業用水、農業用水 構造(羽根車) クローズ 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) FC180 構造(軸受) 密封玉軸受 許容押込圧力(MPa) 0.1 配管接続方式 特殊フランジ
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製ラインポンプ
接液部はステンレス製なので赤水対策品です。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内・屋外、設置場所を問いません。 小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途給湯・一般給水・冷温水循環・各種機器セット用 付属品 相フランジ(ステンレス製)×1組 極数 2 フランジ 特殊フランジ 同期速度(min-1) 3600 寸法A(mm) 78 寸法D(mm) 130 寸法E(mm) 130 周波数許容変動 -5%以内。電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。 相対湿度 85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃) 0~40 取扱液 清水。水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの 液温範囲(℃) 0~100 寸法PW(mm) 200 構造(羽根車) クローズド 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) SUS304 材質(羽根車) SUS304 材質(主軸) SUS304 構造(軸受) 密封玉軸受(電動機内)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


エバラポンプ(荏原製作所)ラインポンプ LPD形
設置場所を選びません。電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。屋内、屋外の設置場所を問いません。(単相全機種及び三相0.15kW機種を除く)。液温0~100℃で使用可能。使用温度範囲が広く、幅広い用途で使用できます。メンテナンスが容易。吸込・吐出し配管を外さず、ポンプが引き出せるラインタイプ。配管施工が容易。吸込・吐出し配管はインライン。配管施工が楽になります。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ 特殊フランジ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)