- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 冷蔵庫 温度 計 外 付けのおすすめ人気ランキング
冷蔵庫 温度 計 外 付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「冷蔵庫 温度 計 外 付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 温度計 保健所」、「業務用 冷凍庫 温度計」、「マイナス温度計」などの商品も取り扱っております。
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-30~50
材質
本体:ABS樹脂
電源
アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)
1.2
温度精度
-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品
コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質
ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)
75
電源
アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)
冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
65×65×19
精度(℃)
冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲
温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式
卓上式
温度表示方式
デジタル
防水保護等級
IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類
冷蔵庫用温度計
センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)
-40~50
トラスコ品番
756-8924
寸法(mm)
144×41×26
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
1目盛(℃)
2
精度(℃)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)
‐40~70
付属品
取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)
約40(電池含む)
測定精度
±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×16.5
表示分解能
0.1℃
使用電池
CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)
‐10~50
電池寿命
約1年以上
ケーブル長(mm)
800
防水性
(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛
1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約21
精度
±2℃
温度範囲(℃)
-30~50℃
材質
ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)
135×24×7mm
質量(g)
20
精度
±2℃
設置方式
冷蔵庫用
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
約60
電源
アモルファス太陽電池
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-59.9~+99.9
コード長さ(m)
約1
精度
±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)
測定精度
±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)
-59.9~+99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103.5×13.5×41.5
防塵防水性能
IP65
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
取扱説明書
測定周期(秒/回)
約10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲
-30℃~50℃
質量(g)
約28
タイプ
横型
精度
±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×8×26
最小目盛
1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
測定対象
冷蔵・冷凍庫用
サンプリング
約10秒
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
材質(本体)
ABS樹脂(抗菌剤配合)
1目盛(℃)
2
温度測定範囲(℃)
-34~50
精度(℃)
±2
寸法(mm)
Φ50×20
質量(g)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)
-30~+30
寸法(mm)
Φ58×18
質量(g)
20
最小単位(℃)
1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
最高最低温度記録機能
サイズ
116(W)×18(D)×39(H)mm
電源
アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属)
コード長さ(m)
2m
精度
±1℃
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
冷蔵庫外部にフックまたは磁石で取付ける冷蔵用温度計、センサーコードの冷蔵庫内取付けは磁石か吸盤で出来ます。
測定範囲(℃)
-30~50
コード長さ(m)
1
使用電池
単4形乾電池×1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
115(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)
85×67×16
全長(mm)
85
質量(g)
30(クリアボックス)
アズワン品番
61-6865-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
質量(g)
95(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-5~50
本体寸法(mm)
70×102×18
測定間隔
6秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応