- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷蔵庫下のおすすめ人気ランキング
冷蔵庫下のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新262件の「冷蔵庫下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリカーボネート 床」、「冷蔵庫 防音」、「冷蔵庫 マット」などの商品も取り扱っております。
こんな傷から床を守る。冷蔵庫下床保護パネル。優れた耐衝撃性能で目立ちにくい透明シート・床暖房に対応設計(耐熱120度まで床暖房のお部屋でも使用可能)
材質
ポリカーボネート樹脂
床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。
PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。
ハサミでカット可能。
汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に
材質
PVC
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。
ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
材質
ポリカーボネート樹脂
デッドスペースになりがちな冷蔵庫の上部を収納スペースにできる冷蔵庫上ラックです。レンジはもちろん、キッチン家電や小物まですっきり収納できます。上段は調味料や調理器具などが置けます。下段は電子レンジ置きにぴったりです。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。木棚板を使用し、インテリアに馴染むデザインです。お客様組み立てとなります。
材質
【パイプ部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
質量(g)
5620
耐荷重(kg)
全体18、上棚板4、下天板12、スライド棚板2(下棚板に電子レンジ収納時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×434~671×472(ふた込み)
棚板高さ(mm)
上棚板から下棚板まで:407
棚板寸法(mm)
上棚板:474×375、下棚板:474×383、スライド棚板:309×391(引き出し時 奥から取っ手まで:309×240)
積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
(本体)120
耐荷重(kg)
4
色
ホワイト
冷蔵庫の中で散らかりがちな小物や調味料、バター・チーズなどをまとめて収納できます。棚板に取り付けて棚下スペースを有効活用。サッと取り出せる引き出し式。
材質
本体:AS樹脂、枠:ABS樹脂、すべり止め:熱可塑性エラストマー
安心・安全の日本製 全ての角を丸く処理した角のない安全設計。
優れた耐衝撃性能を持った透明なプラスチック製。
軟質ビニールのマットと比べて反りにくい。
120℃の耐熱性を持ち床暖房にも対応。
用途透明・高品質なポリカーボネート樹脂製パネルが大切な床を冷蔵庫による凹みや傷から守ります。
材質
ポリカーボネート
耐荷重(kg)
200
プラスチックの中では最高ランクの衝撃性能を持つポリカーボネート製のパネル。ハンマーで叩いても大丈夫!お家の床を傷やへこみから守ります。透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。耐熱120℃の床暖房対応設計で、アクリルよりも燃えにくく難燃性があるので、安心してご利用頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×670×2
質量(g)
1000
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)
670×670(対応冷蔵庫)
容量(L)
目安450~550(対応冷蔵庫)
幅(mm)
670
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
プラスチックの中では高い衝撃性能を持つポリカーボネートを使用した冷蔵庫下床保護パネルです。
お家の床を傷やへこみから守ります。3mmとしっかりとした厚みで、クッション性のある柔らかい床でも使えます。
透明シートで目立ちにくいので、お部屋の雰囲気を壊さず、床をさりげなく守ってくれます。
材質
ポリカーボネート樹脂
付属品
マグネット×4、六角レンチ、スパナ
材質
ベース:アルミニウム、マグネット、滑り止め:シリコーン、スチールパネル:スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
約1300
対応
奥行き65cm以上の冷蔵庫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:2.7×62~111×13.3
耐荷重(g)
500
再生材使用
使用
1個
¥5,300
税込¥5,830
9日以内出荷
冷蔵庫の奥までスッキリ収納。液ダレ汚れ追放。
材質
PP.PS
サイズ(cm)
20×31×3.7h
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)
2
切断方法
丸のこ切断
切断公差
(幅、長さ)±1
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
表面抵抗
>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)
139(1.80MPa)
全光線透過率(%)
89
曲げ弾性率(MPa)
2300
ロックウェル硬度
67Mスケール
吸水率(%)
0.24
引張弾性率(MPa)
2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)
>13
比熱(J/g・k)
1.3
熱膨張率(×105・K-1)
6.5
サービス分類
オーダー・加工
キッチンペーパーやラップ類を冷蔵庫のサイドにすっきりまとめて収納できます。
吸着盤で取り付けるだけで、冷蔵庫の横面を収納スペースに早変わり。
耐荷重(kg)
5
質量(g)
812
材質
本体:鉄(クロムめっき)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、保護ゴム:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×85×620
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
気になる音に効果を発揮します
色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)
22
直径(Φmm)
30
1セット(4個)
¥759
税込¥835
11日以内出荷
レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)
460~730
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~730(フックを含む)×355×510
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
380~670×330
収納寸法・幅(mm)
380~670
収納寸法・高さ(mm)
340/395/450
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質
非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)
25
径(Φmm)
70
適合サイズ(mm)
40~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
かさばるキッチンのあれこれを一カ所収納ですっきり解決!必要なのはマグネットがくっつく平面だけ!毎日使う調味料、ちょい拭きに欠かせないティッシュやキッチンペーパー、何かとかさばる輪ゴムやポリ袋などをまとめて1つで収納できます。
下部についた5つのフックには、調理器具などを掛けることができ、手の届く範囲にわかりやすく整頓できます。「隠したい」「恥ずかしい」と思うキッチンを、見せる収納でおしゃれに変身させてみませんか?
設置はマグネットでくっつけるだけ!
調味料のスパイスラックとしても。
スリット構造で、箱ティッシュやキッチンペーパーを収納したまま引き出せる。
一体型のペーパーホルダー付き!
上部のラックは高さのあるラップやアルミホイルに。
冷蔵庫の側面を活かせる収納グッズ。
汚れに強く、お手入れ簡単のスチール素材。
何かとかさばる、輪ゴムやポリ袋の整理整頓にも。
調理器具などを掛けられる5つのフック。
玄関やランドリールームなどの、磁石がつく場所でも大活躍!
材質
鉄
色
ホワイト
質量(g)
約763
耐荷重(kg)
約2
保証期間
6か月
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×68×261
ポケット内寸法(mm)
(上部2ポケット)各約W127×D61
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
大切な床を傷や汚れから守る 冷蔵庫マット ビニール製でお手入れ簡単 チェアマットや家具などの下敷きにも カットOKなのサイズ調整自由 家族用サイズの冷蔵庫に
用途床にやさしい素材を使用しています
材質
塩化ビニル樹脂
色
TO
サイズ(cm)
70x75
関連資料
(2.57MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
収納スペースを創り出すレンジ上ラックです。
レンジの上以外にもパソコンやテレビ、電話の周辺でも使用できます。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。
幅(mm)
400~605
寸法(幅W×高さH)(mm)
収納内寸:375~580×425
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40~60.5×40×45
組立時間
約20~30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
375~580×240
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷