- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 凍結保存容器のおすすめ人気ランキング
凍結保存容器のおすすめ人気ランキング
2025/11/25更新176件の「凍結保存容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体窒素保存容器」、「凍結保存用チューブ」、「フリーズボックス」などの商品も取り扱っております。
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用
付属品
フタ、キャにスター×6
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番
2-5478-01
材質
本体/PC(ポリカーボネート)。キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
適合容量(mL)
1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)
収納本数(本)
18
サイズ(mm)
外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ
汎用
口径(Φmm)
50.8
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品
キャニスター6本
ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL)
2
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)
10~12
チューブ架数(本)
100(10×10)
縦×横×高さH(mm)
135×135×47
質量(g)
120
材質
ワックス紙
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ117×151
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番
1-6263-01
仕様
チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約200
耐熱温度(℃)
-80~+40
胴内径×胴外径×全高(mm)
Φ50×Φ69×109
入数(個)
6
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
TGK品番
602-21-50-63
材質
PVC
1セット(100個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
用途ラック用
付属品
標準フタ、ラック×4
口径(Φmm)
215
外径(Φmm)
558
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質
アルミニウム
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーをお使い下さい。
用途無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
色
無色
容量(mL)
10
外径×高さH(Φmm×mm)
24.3×46.5
肉厚(mm)
1.2
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
5
口外径(Φmm)
19.5
底形状
平底
口形状
ゴム栓口
1箱
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト
寸法(mm)
120×100×66
穴径(Φmm)
11.5
深さ(mm)
39
適合チューブ
1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ
耐冷温度(℃)
-80
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)
117×109
スロット
Φ12.7mm
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様
放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。
高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。
高い滅菌性。
広範囲な冷却システムに適合。
クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。
識別に便利なクライオカラーコード。
クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質
PP(ポリプロピレン)
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質
(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム