凍結防止帯 サーモスタットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「凍結防止帯 サーモスタット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「節電サーモ」、「節電太郎」、「節電器」などの商品も取り扱っております。
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
1個
4,098 税込4,508
当日出荷


取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
電圧(V) 100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V) 100 電源コード(m) 1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃) -30~60 付属品 固定テープ、防水テープ 材質 銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V) 100 材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m) 1.5
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様 電源接続部はリード線切放し 耐電圧 1500V 1分間耐える 最高温度(℃) 被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg) 接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上常温水中 耐寒性 -60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m) 1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別 温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g) 50 使用周囲温度(℃) -35~+80 接点方式 バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度 95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃) 0~+60 定格抵抗負荷電流(A) 15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ 0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル 4℃ 温度表示 OFF温度 設定温度(℃) 0~90 絶縁抵抗(MΩ) DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃) 4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質 PVC アズワン品番 64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
電源コード(m) 1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃) -10~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V) 100 消費電力(W) 14 ヒーター長さ(m) 1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

テムコジャパンセーブ90 プラス3
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年) 約10
1本
4,073 税込4,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式 EAC スイッチ SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格 25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル 3~6℃ キャピラリーチューブ 1200mm スイッチ動作 温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガ) 引張強度(N) (接続部)30 絶縁耐圧 (150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)