出入口標識のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
135件の「出入口標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管 看板」、「立ち入り 禁止 コーン」、「出入口 表示」などの商品も取り扱っております。
1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

文字内容 従業員出入口 取付方式 接着剤、両面テープ 材質 ラミプレート エスコ品番 EA983AC-34 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 360×120
1個
550 税込605
翌日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
取付方式 4隅穴 材質 エコユニボード 仕様 穴4スミ 質量(g) 170 エコマーク認定 認定
1枚
769 税込846
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなアクリルホワイトの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容 出入口 材質 アクリル 仕様 テープ付 寸法(mm) 120×30×2
1個
299 税込329
当日出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途現場での安全対策に。 材質 PET板 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 225×300 表示内容 出口
1枚
2,298 税込2,528
3日以内出荷


標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容 工事車両出入口 取付方式 単管取付 材質 鉄板製(標識枠:鉄製) 仕様 両面表示 セット内容 クランプ2個付 寸法(mm) H455×W628×D40 質量(kg) 5
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ●サイズ:200×276mm●材質:ホワイトPETフィルム(強粘再はくり)●ステッカーの厚さ:0.08mm●●【ご注意】●特に直射日光や風雨等にさらされる場所では、長期にわたるご使用により印刷部が退色したりステッカーが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●再はくり糊を使用していますが、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。●被着体によっては接着しにくい場合があります(皮革・複雑な曲面・凹凸面など)。
1袋(2ラベル)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 1 mあたりのLED数 = 60。アレー長さ = 1m。LED色 = 赤。標準.輝度フラックス lm/m = 240lm/m。1メートルあたりの電力 = 4.8W。IPレーティング = IP65。定電圧/定電流 = 定電圧。接続タイプ = ワイヤリード。シリーズ = LS。。RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷

用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 底面サイズ(mm) 385角 文字サイズ 80角(1文字)
1本ほか
759 税込835
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

文字内容 No. ゲート 取付方式 単管取付 材質/仕上 鉄板/ユニクロメッキ 付属品 クランプ×2個 トラスコ品番 826-4009 厚さ(mm) 40 寸法(mm) (枠)455×628、(標識)415×588 質量(kg) 4.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷


取付方式 スタンド式 材質 スチール+反射シート 種別 鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm) 1600×550、(板面)1400×550 質量(kg) 6
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

工事用車両出入口標識を見やすく掲示できます。
用途工事用車両出入口標識をより明確に表示するために。 材質 スチール 付属品 クランプ2個付 トラスコ品番 421-5206 質量(kg) 3.8 縦(mm) 487 適合パイプ径(Φmm) 48.6 横(mm) 690
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

文字内容 車輌出入口 トラスコ品番 854-7519 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(12個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1枚
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セーフラン安全用品注意喚起標識
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。 材質 ポリプロピレン 仕様 径Φ3mm穴×4 厚さ(mm) 0.8 寸法(縦×横)(mm) 600×300
1枚
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)