- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 出退勤ボードのおすすめ人気ランキング
出退勤ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「出退勤ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勤怠ボード」、「ボード ネーム」、「ホワイトボード 出退勤」などの商品も取り扱っております。
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)
585
奥行(mm)
18
材質
スチール
セット内容
1段あたり赤白プレート25枚
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
グリーン購入法
適合
在席・不在が一目でわかります。付属の連結金具で縦横両方向に増やすことができます。
材質
本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
質量(kg)
0.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×16×144
アズワン品番
63-1828-36
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
クルッと、表示札が回転。
指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質
(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ
寸法(mm)
215×645×25
仕様
25人用・部署札(青/青)2枚付
トラスコ品番
815-1567
質量(kg)
2.6
日本緑十字社品番
303011
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別
行動予定表
種類
マグネット掛け・罫線あり
在席・不在が一目でわかります。
材質
本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
曜日設定がラク!
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
トラスコ品番
744-7051
寸法(mm)
600×320×0.8厚
質量(g)
640
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
用途職場での掲示・記録・案内用
仕様
マグネット対応、ペントレー付
セット内容
ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4
種別
行動予定表
材質
(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材
質量(kg)
4
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×600
使用条件
室内用
在席・不在が一目でわかります。
付属の連結金具で横方向にのみ増やすことができます。
材質
本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×16×144
アズワン品番
63-1828-37
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質(表面)
ホーロー
付属品
黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)
11
表示内容
行先予定表
樹脂製マグネット式のネームプレートです。
質量(g)
90
タイプ
片面
縦(mm)
82
横(mm)
22
★入院患者名が一覧で分かります。また、記名札の横に別売のマグネットマークを使用して色分けや状態を確認することができます。★記名札の裏がマグネット仕様になっているので、移動もできます。★※記名札はかき消しができない為、テプラのご使用をお願いします。
仕様
名札ヨコ型
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
(記名札)22.5×95
行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式
マグネット
材質(表面)
PET
仕様
ホワイトボードシート、マグネット式
付属品
ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー
材質
板面:PET、等方性マグネットシート
幅(mm)
375
厚さ(mm)
0.6
色
白
タイプ
マグネット式タイプ
種類
マグネット掛け・罫線あり
吸着力(N)
0.11(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)220G