- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 刀匠のおすすめ人気ランキング
刀匠のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新120件の「刀匠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップソー」、「パーチクルボード 用チップソー」、「石 彫刻 道具」などの商品も取り扱っております。
用途卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
京セラインダストリアルツールズレーザースリットチップソー金匠
軽快な切れ味
フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。
スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。
S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。
低騒音・低振動
台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット有化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです
●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています
●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます
●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です
●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます
用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190取扱説明書(2.3MB)
1台
¥43,980税込¥48,378
4日以内出荷
京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠
●硬質タイルの切断に最適なディスクグラインダー用ダイヤモンドブレードです。
●切削抵抗を低減した深切りタイプです。
●極薄刃でキレイな切り口です。
用途●磁質タイルや陶器タイルの切断外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合機種G-1061・G-1061HS・BG-1410L5・BG-1810L5・G-111P・G-111PH・G-113・G-1022H・G-1030・MG-12・G-1062コード有・G-1062コード無・G-1063・G-1064コード有・G-1064コード無・AG1061・AG1061HS・RG1062コード有・RG1062コード無・AG1063・RG1064コード有・RG1064コード無・G-112コード有・G-112コード無・G-112Hコード有・G-112Hコード無・G-114コード有・G-114コード無・BG-11XR・BG-11XR本体のみ・DG11XR・DG11XR本体のみ・LG1000・LG1000P・RG112コード有・RG112コード無・RG112Hコード有・RG112Hコード無・RG114コード有・RG114コード無・DG181L5・DG181 本体のみ・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ材質【砥粒】ダイヤモンド形状波形リム(極薄刃)質量(g)58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1刃厚(mm)1.0
1枚
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
スーパーオールマイティーのホームUSE版。
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚!
釘があっても切断可能
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠
●切削抵抗を低減したソフトな切削感で作業者の疲れを軽減する深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105RK/DB125RK)。
●コバ欠けが少なくキレイな仕上がりです(DB105RK/DB125RK)。
●切り口重視タイプです(DB105RK/DB125RK)。
●切削抵抗を低減した深切りタイプのディスクグラインダー用ブレードです(DB105SK/DB125SK)。
●切粉の排出と放熱がよく作業が早いです(DB105SK/DB125SK)。
●切れ味重視タイプです。
用途●硬質コンクリート、U字溝、一般コンクリート、レンガ、ブロック、石材、瓦、タイル等の切断(DB105RK/DB125RK)。
●硬質コンクリート、U字溝、レンガ、ブロック等の切断(DB105SK/DB125SK)材質【砥粒】ダイヤモンド
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途木工切断切断対象木工適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0外径(mm)140内径(mm)12.7
1枚
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
軽い切れ味、耐久約2倍。
充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
刃は全鋼製です。
注水式刃付け法で、切れ味抜群です。
用途版画用セット内容切出刀(8mm)、三角刀(6mm)、中丸刀(6mm)、平刀(8mm)、小丸刀(3mm)、バレン仕様バレン付紙箱入5本組全長(mm)135材質(ケース)紙材質(柄部)朴の木材質(刃)鋼(SK-5)
1セット
¥1,098税込¥1,208
当日出荷