刃物のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
6,146件の「刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートベルトカッター」、「作動油VG46」、「包丁」などの商品も取り扱っております。
ビニールレザーケース 9本用 道刃物工業ランキング1位
ビニールレザー製ののみケース。安価で手に取りやすいです。 彫刻刀の刃で突き抜けないようキャップとの併用をオススメいたします。長さも十分にあるので彫刻刀のほかにのみにもお使い頂けます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木版画、鎌倉彫材質ビニールレーザー寸法(mm)280×380収納本数(本)9
1枚
1,098税込1,208
6日以内出荷

刃物用ハンディーオイル HBシリーズ 大澤ワックスランキング2位
刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32アズワン品番67-2480-04危険物の類別非危険物
1個
999税込1,099
6日以内出荷

プロハッカー Mokuba(小山刃物製作所)ランキング3位
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツールキャップ MSTコーポレーションランキング4位
MSTコーポレーションツールキャップ
半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
1パック(50個)ほか
2,098税込2,308
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

[充電式]マルチツール エスコランキング5位
。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)アズワン品番65-9306-95
1台
18,400税込20,240
翌日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター適合切断材
1本
50,980税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
1本
7,498税込8,248
当日出荷

POLARIS(ポラリス)精密軸付砥石金属x4
ミニリューターやフレキシブルシャフトなどに使用できる精密作業用先端工具です。4種の形の軸付き砥石。金属のバリ取り、刃物の目建てや研ぎ加工、金型の修正やサビ落とし、貴金属の加工や細工など、いろいろな精密研削加工に使用できます。
軸径(Φmm)Φ2.35粒度#120適合工具電池式ミニルーター・電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト最大許容回転数(s-1[r.p.m])20000以下
1個
889税込978
5日以内出荷

長谷川刃物脱出ツール
車の事故、水没などの災害で車内に閉じ込められた際に素早く脱出するための車内常備品です。鋭いカッターでシートベルトを切り、超硬ハンマーでサイドウインドウを割ることができます。車内取付用の固定ホルダー付です。本体はわずか60gのため、女性でも簡単に使用できます。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼、ハンマー:超硬合金、ホルダ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)205機能シートベルトカッター サイドガラス破砕
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

爪が飛ばないサイドカバー付き。
寸法(mm)幅19×長105×厚17質量(g)60材質クロ-ムメッキ、刃物鋼、ABS
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途木刈用。刃長(mm)175刃幅(mm)49全長(mm)360トラスコ品番249-4124質量(g)375材質(柄部)刃の種別片刃、鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 320mlレギュラーサイズ。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。
用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素トラスコ品番385-5139種別合成洗剤(アルカリ性)サイズ90×50×197RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
1,598税込1,758
当日出荷

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター刃長(mm)110適合切断材ステンレス・鉄
1本
54,980税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に! 仕事がはやい。 押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。 種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。 刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)白、赤(押えワク)
1本
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
579税込637
当日出荷

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)椿油配合 刃物手入れ油
椿油と流動バラフィンをブレンドし、防錆剤を添加。塗りやすく、錆から刃物を守ります。
用途園芸用品・カミソリ・バリカンのお手入れに最適。成分流動パラフィン油、精製カメリアオイル寸法(mm)153×40×40質量(g)107内容量(mL)100保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
1本
739税込813
3日以内出荷

野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途木工用カービングピーラー(BM-WCP)用の替刃。寸法(mm)55×14質量(g)10
1枚
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすい小型万能タイプ。
用途雑草刈り、細笹、小枝等の刈払い用。材質炭素刃物鋼全長(mm)320刃長(mm)110
1本
1,830税込2,013
翌日出荷