- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 分岐アダプターのおすすめ人気ランキング
分岐アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新320件の「分岐アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐 シャワー」、「分岐ソケット」、「シャワー水栓分岐」などの商品も取り扱っております。
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様
KVK専用
適合品番
KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
仕様
KVK専用
適合品番
KM556、KM557
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
1.5
タイプ
シングル分岐水栓・MYM社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×130×110
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
1
タイプ
シングル分岐水栓・TOTO社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×130×120
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
分岐止水栓、水受けトレー
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種
K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)
50
高さ(mm)
100
質量(g)
1200
奥行(mm)
148
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
グリーン購入法
適合
呼び径(mm)
13
接続ねじ
G1/2
機能
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
水栓:37±2
吐水口長さ(mm)
260
仕様
KVK専用
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM556、KM557
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
適合
TOTOエコシングル用
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
混合栓本体と偏心管の間に取付けて食器洗い機に送水。開閉操作が容易なセラミックバルブを採用
仕様
オートストッパー付
材質
黄銅
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
0.95
タイプ
シングル分岐水栓・KVK社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×102×54
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様
KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
1.5
タイプ
シングル分岐水栓・三栄社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×125×115
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種
K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)
50
高さ(mm)
145
質量(g)
1500
奥行(mm)
148
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
適合場所
キッチン
仕様
エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント
呼び径(mm)
13
接続ねじ
(分岐口部)G1/2
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
262