分岐バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
169件の「分岐バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三方バルブ」、「バルブ チーズ」、「水道分岐バルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
仕様 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。 適合場所 浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。 ねじサイズ G1/2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×150×90 接続ポート径 1/4フレア 分岐数 6(ボールバルブ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質 黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の単水栓を外して分岐する際のバルブ。
ねじサイズ G1/2、PJ1/2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機などへ分岐します。 既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取付けます。 バルブを閉めることで分岐側のみ止水します。
適合場所 浄水器や食器洗い機などへ分岐します。既設のアングル止水栓、ストレート止水栓など、二次側に取り付けます。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズ G1/2 吐水口長さ(mm) 88
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質 黄銅
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷