- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 分岐水栓 lixilのおすすめ人気ランキング
分岐水栓 lixilのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「分岐水栓 lixil」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル 分岐水栓」、「シングルレバー混合栓 分岐」、「分岐水栓キャップ」などの商品も取り扱っております。
ナショナル(National)ブランド。
グリーン購入法
適合
呼び径(mm)
13
接続ねじ
G1/2
機能
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
水栓:37±2
吐水口長さ(mm)
260
適合場所
キッチン
仕様
エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント
呼び径(mm)
13
接続ねじ
(分岐口部)G1/2
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
262
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
1
タイプ
シングル分岐水栓・TOTO社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×130×120
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。
新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。
別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様
KVK専用
適合品番
KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
適合
便器C-P11用シャワートイレUS・UH用
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品
分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能
とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格
日本産業規格品
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
分岐止水栓、水受けトレー
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様
ワンタッチジョイント付
機能
緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様
KVK専用
適合品番
KM556、KM557
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
機能
回転分岐止水栓(上段:給水側・下段:給湯側:360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
施工性
馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×65×50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。
【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。
【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。
【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
33~40
パイプ長(mm)
約260
回転角度(°)
吐水パイプ:116
吐水口長さ(mm)
260
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
分岐口にバルブを取付ける際は付属の分岐口アダプター(1個付 取付ネジG1/2)を使用します。
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)
35~40
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用)
仕様
KVK専用、スーパーシングルカートリッジ内蔵
セット内容
分岐止水栓
適合品番
KM326A、KM327A、KM328A、KM329、KM336A、KM346、KM347、KM348、KM368、KM506E、KM507E、KM536A、KM537、KM361、KM323、KM371
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
食器洗い機や浄水器などに分岐できます。
ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷