- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 分岐管 エアコンのおすすめ人気ランキング
分岐管 エアコンのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新125件の「分岐管 エアコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅分岐管」、「分岐管」、「銅管異径ソケット」などの商品も取り扱っております。
新冷媒2種対応ナット
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット。
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
材質
銅
形状
チーズ
規格
JCDA
材質
C1220
材質
C3771
形状
チーズ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質(ナット)
C3604BD
空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。
住設用と区別するためRマークを刻印しています。
6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×303.60×303.20
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。
銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。
保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。
保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。
ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)
20
仕様
国土交通省標準仕様適合
タイプ
被覆鋼管空調用シングルタイプ
耐熱温度(℃)
-40~120
収縮率(%)
(厚さ)7以下(120±5℃)
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均温度23℃)
吸水量
2.0g/100cm2
透湿係数(ng/m2sPa)
20以下(厚さ25mm当たり)
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
ソケット
種類
銅管用継手
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8
仕様
給湯用銅管継手
材質
リン脱酸銅
形状
チーズ
種類
銅管用継手
材質
銅
形状
ソケット
仕様
1/4Fナット付
寸法(mm)
Φ3×1.8